Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p968408 Herst.-Nr.: 1084 EAN/GTIN: 7311518277291 |
| |
|
| | |
| - Für 6-, 8- und 10-mm-Rohre (1/4", 5/16" und 3/8") aus Aluminium, Kupfer und Edelstahl
- Die detaillierte und problemlos abzulesende Skala sorgt für präzise Biegungen
- Für das Biegen von Winkeln von bis zu 180°
- Geringe Größe, praktisch beim Transport und bei der Lagerung
Weitere Informationen: | | Länge: | 250 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: handbiegeapparat, Bahco, Rohrbiegezange,, bis, Winkel, 90° |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 58,12* | € 77,17* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 60,10* | € 77,58* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 56,69* | € 82,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|