Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Figurenschere für geraden Schnitt mit höherer Kraft durch Hebelübersetzung und gelben Griffen für bis zu 1,5 mm, 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Figurenschere für geraden Schnitt mit höherer Kraft durch Hebelübersetzung und gelben Griffen für bis zu 1,5 mm, 250 mm
Bahco Figurenschere für geraden Schnitt mit höherer Kraft durch Hebelübersetzung und gelben Griffen für bis zu 1,5 mm, 250 mm
Bahco Figurenschere für geraden Schnitt mit höherer Kraft durch Hebelübersetzung und gelben Griffen für bis zu 1,5 mm, 250 mm
Bahco Figurenschere für geraden Schnitt mit höherer Kraft durch Hebelübersetzung und gelben Griffen für bis zu 1,5 mm, 250 mm
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p975430
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7314150167616
Suchbegriffe:
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Ideal-Blechschere
  • Gerader Schnitt
  • Max. Schneidkapazität: 1,2 mm (Edelstahl), 1.2 mm (kaltgewalzter Stahl)
  • Höhere Kraft durch Hebelübersetzung, Sicherheitsverriegelung
  • Mit Öffnungsfeder für einfache Bedienung
  • Weiche 2-Komponenten-Griffe in Gelb
  • Geschmiedete Klingen aus Chrom-Molybdän-Stahl
  • Metallblechscheren für den alltäglichen Gebrauch
  • Hebelsystem für erhöhte Effizienz
  • Weiche Griffe mit Öffnungsfeder für verbesserten Arbeitskomfort
Weitere Informationen:
Schneidleistung Edelstahlblech, rostfrei:
0,7
Gewicht:
420 oz
Gesamtlänge:
250
Schneidenlänge:
-
Weitere Suchbegriffe: Idealblechschere, Idealschere, Lochblechschere, Metallhandschere, handblechschere 250 mm, durchlaufschere, Bahco, für, geraden, Schnitt, mit
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 22,89*
€ 32,07*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 22,74*
€ 32,92*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 22,16*
€ 38,14*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.