Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Figurenschere/Durchlaufschere, langer, gerader Schnitt mit orangen Griffen 290 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Figurenschere/Durchlaufschere, langer, gerader Schnitt mit orangen Griffen 290 mm
Bahco Figurenschere/Durchlaufschere, langer, gerader Schnitt mit orangen Griffen 290 mm
Bahco Figurenschere/Durchlaufschere, langer, gerader Schnitt mit orangen Griffen 290 mm
Bahco Figurenschere/Durchlaufschere, langer, gerader Schnitt mit orangen Griffen 290 mm
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p975431
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7314150181544
Suchbegriffe:
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Ideal-Blechschere
  • Langer, gerader Schnitt
  • Max. Schneidkapazität: 0,53 mm (Edelstahl), 0,94 mm (kaltgewalzter Stahl)
  • Höhere Kraft durch Hebelübersetzung, Sicherheitsverriegelung
  • Mit Öffnungsfeder für einfache Bedienung
  • Weiche 2-Komponenten-Griffe
  • Geschmiedete Klingen aus Chrom-Molybdän-Stahl
  • Metallblechscheren für den alltäglichen Gebrauch
  • Hebelsystem für erhöhte Effizienz
  • Weiche Griffe mit Öffnungsfeder für verbesserten Arbeitskomfort
Weitere Informationen:
Schneidleistung Edelstahlblech, rostfrei:
0,53
Gewicht:
460 oz
Gesamtlänge:
290
Schneidenlänge:
-
Weitere Suchbegriffe: Idealblechschere, Idealschere, Lochblechschere, Metallhandschere, durchlaufschere, Bahco, Figurenschere/Durchlaufschere,, langer,, gerader, Schnitt, mit
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 22,93*
€ 32,20*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 22,67*
€ 33,06*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 22,18*
€ 38,30*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.