Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Traditionell/Einzehandel Blechschere für gerade Schnitte mit einer dünnen und einer dicken Klinge 260 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Traditionell/Einzehandel Blechschere für gerade Schnitte mit einer dünnen und einer dicken Klinge 260 mm
Bahco Traditionell/Einzehandel Blechschere für gerade Schnitte mit einer dünnen und einer dicken Klinge 260 mm
Bahco Traditionell/Einzehandel Blechschere für gerade Schnitte mit einer dünnen und einer dicken Klinge 260 mm
Bahco Traditionell/Einzehandel Blechschere für gerade Schnitte mit einer dünnen und einer dicken Klinge 260 mm
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p975446
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7311518161026
Suchbegriffe:
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Ideal-Blechschere
  • Gerader Schnitt
  • Max. Schneidkapazität: 0,6 mm (Edelstahl), 1,2 mm (kaltgewalzter Stahl)
  • Mit PVC-Griffhüllen
  • Geschmiedete Klingen aus spezialgehärtetem Werkzeugstahl
  • Klingen geschärft für langanhaltende Schneidqualität
  • Robuste Griffe mit Kunststoff-Griffhüllen für angenehme Handhabung. Abnehmbare Öffnungsfeder
Weitere Informationen:
Schneidleistung Edelstahlblech, rostfrei:
0,6
Gewicht:
510 oz
Gesamtlänge:
260
Schneidenlänge:
-
Weitere Suchbegriffe: Idealblechschere, Idealschere, Lochblechschere, Metallhandschere, durchlaufschere gerade, durchlaufschere, figurenschere 260 mm, Bahco, Traditionell/Einzehandel, Blechschere, für, gerade, Schnitte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 35,58*
€ 48,04*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 34,95*
€ 49,14*
Lager 7NBYA
38
Frei Haus
ab € 33,27*
€ 54,68*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,68*
€ 65,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.