Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p984479 Herst.-Nr.: 61356 EAN/GTIN: 9004853613562 |
| |
|
| | |
| Mit einer sehr großen Schnittleistung, superstarken 7,5 kW Antriebsmotor zählen die ZSM-Modelle mit zu den Spitzenprodukten der Steintrenntechnik. Einfache Bedienung Bei der Entwicklung wurde besonderes Augenmerk auf komfortables Handling gelegt. Die Maschine bietet einfach bedienbare Einstell- und Führungsmöglichkeiten für Schnitttiefe, Schnittlänge und Schnittwinkel. Hohe Produkt- und Arbeitssicherheit Der Antrieb der 700 mm großen Qualitäts-Diamanttrennscheibe erfolgt indirekt über Keilriemen. Bei einer allfälligen Blockade ist eine Überlastung des Sägeblattes ausgeschlossen.Der Schneidkopf ist mit einer großzügig dimensionierten Schutz- abdeckung ausgestattet. Modelle ZSM 900 mit Schneidetisch.Super-robust und praxisbewährt: Eine echte ELMAG Profimaschine. - bestehend aus:1x ZSM 900/700, mit 7,5kW- Motor, 400 Volt Art.Nr. 61355 1x Diamantscheibe 700mm SILVER LINE - UNI Art.Nr. 61559
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: -, SET |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.302,15* | € 4.386,56* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.902,43* | € 4.386,57* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 4.302,18* | € 4.386,59* | | | | Lager 7NBYA | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.388,25* | € 4.472,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|