Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG Rüttelplatte vorwärtslaufend PCB14-40, mit Honda Motor GX160, 14 kN Zentrifugalkraft, inkl. Transporträder und Kranhaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ELMAG Rüttelplatte vorwärtslaufend PCB14-40, mit Honda Motor GX160, 14 kN Zentrifugalkraft, inkl. Transporträder und Kranhaken
ELMAG Rüttelplatte vorwärtslaufend PCB14-40, mit Honda Motor GX160, 14 kN Zentrifugalkraft, inkl. Transporträder und Kranhaken
ELMAG Rüttelplatte vorwärtslaufend PCB14-40, mit Honda Motor GX160, 14 kN Zentrifugalkraft, inkl. Transporträder und Kranhaken
ELMAG Rüttelplatte vorwärtslaufend PCB14-40, mit Honda Motor GX160, 14 kN Zentrifugalkraft, inkl. Transporträder und Kranhaken
ELMAG Rüttelplatte vorwärtslaufend PCB14-40, mit Honda Motor GX160, 14 kN Zentrifugalkraft, inkl. Transporträder und Kranhaken
ELMAG Rüttelplatte vorwärtslaufend PCB14-40, mit Honda Motor GX160, 14 kN Zentrifugalkraft, inkl. Transporträder und Kranhaken
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p984595
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     63002
EAN/GTIN:
     9004853630026
Suchbegriffe:
Bodenverdichter
Rüttelplatte
Vibrationsplatte
elmag rüttelplatte
Die Rüttelplatten der PC- Serie sind für jegliche Arten der Bodenbearbeitungen ausgelegt. Jeder Garten- und Landschaftsbauer sowie jede Baustelle wird mit dieser Maschinenserie bedient. Auch für Asphaltierarbeiten (mit Wassertank) finden diese Maschine ihren Einsatz.Die unterschiedlichen Größen können je nach Anwendungsfall ausgewählt werden.

Sonderzubehör

- Wassertank-Set inkl. Montageset- Gummi-Matte inkl. Halter

  • Perfekte Verdichter für die verschiedensten Einsatzbereiche
  • Hohe Verdichtung kombiniert mit einfacher Bedienung
  • Geeignet für die Verdichtung von granularem und gemischtem Material,sowie warmen / kaltem Asphalt oder Betonstein
  • Maschinenhöhe von nur 67 cm (mit umgelegtem Schutzbügel). Passt in jedem Kombi.
  • Serienmäßig mit Radsatz (ausgenommen Modell PC1010)
  • Optional: Gummimatte zum Schutz von Pflastersteinen & Wasserberieselung für Asphalt
Weitere Informationen:
Plattengröße:
400x550 MMT
Leistung:
5 PS
Max. Geschwindigkeit:
26
Motortyp:
GX160
Schallpegel:
105 LWA
Zentrifugalkraft:
14 kN
Flächenverdichtung:
625 m²/h
Optionaler Wassertank:
11 LTR
Gewicht:
80 kg
Vibrationsfrequenz:
93 HTZ
Weitere Suchbegriffe: bodenverdichter, ELMAG, vorwärtslaufend, PCB14-40,, mit, Honda
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.105,32*
€ 1.200,69*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.140,86*
€ 1.228,28*
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.242,00*
€ 1.242,00*
€ 4,90*
ab € 1.242,14*
€ 1.332,02*
Lager 7NBYA
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.259,07*
€ 1.360,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.360,50*
€ 1.619,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.351,50*
€ 1.608,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.311,96*
€ 1.561,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.286,33*
€ 1.530,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.259,07*
€ 1.498,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.