Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG Motorische Rundbiegemaschine ASM 2050x4,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ELMAG Motorische Rundbiegemaschine ASM 2050x4,0mm
ELMAG Motorische Rundbiegemaschine ASM 2050x4,0mm
ELMAG Motorische Rundbiegemaschine ASM 2050x4,0mm
ELMAG Motorische Rundbiegemaschine ASM 2050x4,0mm
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p986870
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     83120
EAN/GTIN:
     9004853831201
Suchbegriffe:
Rundbiegemaschine
elmag rundbiegemaschine
rundbiegemaschine
- Robuster Maschinenkörper und Walzenrahmen aus Gusseisen- Qualitäts-Stahlwalzen mit sehr hoher Zugfestigkeit- Konus-Biegeeinrichtung für kegelförmige Werkstücke- Drahteinlegerillen auf Unter- und Hinterwalze- Betriebsanleitung / CE

Sonderzubehör

- Induktionsgehärtete Stahlwalzen- Kontrollpanel mit Hinterwalzen-Steuerung und Digitalanzeige

ELMAG Motorische Rundbiegemaschine ASM 2050x4,0 mm

Weitere Informationen:
Länge:
2820 mm
Breite:
900 mm
Höhe:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: ELMAG, Motorische, ASM, 2050x4,0mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 9.976,42*
€ 10.074,85*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 9.443,52*
€ 10.074,86*
€ 4,90*
ab € 10.339,63*
€ 10.435,73*
Lager 7NBYA
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 10.542,55*
€ 10.637,31*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.637,31*
€ 12.658,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.597,76*
€ 12.611,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.542,55*
€ 12.545,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.