Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG Hydraulische 3-Walzen Rundbiegemaschine, AHK 2100x8,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ELMAG Hydraulische 3-Walzen Rundbiegemaschine, AHK 2100x8,0mm
ELMAG Hydraulische 3-Walzen Rundbiegemaschine, AHK 2100x8,0mm
ELMAG Hydraulische 3-Walzen Rundbiegemaschine, AHK 2100x8,0mm
ELMAG Hydraulische 3-Walzen Rundbiegemaschine, AHK 2100x8,0mm
ELMAG Hydraulische 3-Walzen Rundbiegemaschine, AHK 2100x8,0mm
ELMAG Hydraulische 3-Walzen Rundbiegemaschine, AHK 2100x8,0mm
ELMAG Hydraulische 3-Walzen Rundbiegemaschine, AHK 2100x8,0mm
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p986883
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     83190
EAN/GTIN:
     9004853831904
Suchbegriffe:
Rundbiegemaschine
elmag rundbiegemaschine
rundbiegemaschine
- Induktionsgehärtete Stahlwalzen- Hydraulisch angetriebene Walzen- Kontrollpanel mit Digitalanzeige- Betriebsanleitung / CE

Sonderzubehör

- Stufenlos einstellbare Geschwindigkeit- Seiten- und Mittelstützen für große Blechdurchmesser- Materialzufuhrtisch- Ölkühlsystem- Verlängerte Walzen- Profilrollen

ELMAG Hydraulische 3-Walzen Rundbiegemaschine AHK 2100x8,0 mm

Weitere Informationen:
Länge:
3947 mm
Breite:
1080 mm
Höhe:
1160 mm
Weitere Suchbegriffe: ELMAG, Hydraulische, 3-Walzen, Rundbiegemaschine,, AHK, 2100x8,0mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 38.917,21*
€ 38.917,21*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 36.838,38*
€ 38.917,22*
€ 4,90*
ab € 40.315,43*
€ 40.315,43*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 41.098,47*
€ 41.098,47*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41.098,47*
€ 48.907,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.