Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einwegschürzen, schwarz, 90 x 70 cm | PP


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Einwegschürzen aus PP in der Frontansicht, schwarz
Einwegschürzen aus PP in der Frontansicht, schwarz
Einwegschürzen aus PP in der rundum Ansicht in der Farbe schwarz
Einwegschürzen aus PP die Beschreiung, schwarz
Einwegschürzen aus PP in der Frontansicht mit der Länge, schwarz
Einwegschürzen aus PP aus luftdurchlässigem Material, schwarz
Einwegschürzen aus PP die Einsatzbereiche
Artikel-Nr.:
     7PYHX-20180
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     20180
EAN/GTIN:
     4015544201826
Suchbegriffe:
Einmal-Schürze
Einmalschürze
Einweg-Schürze
Einwegschürze
  • in Schwarz oder Weiß: PP-Latzschürze
  • sehr atmungsaktives Vliesmaterial, ca. 40 g/m2
  • angenehm zu tragen
  • feuchtigkeits- und schmutzabweisend
  • lebensmittelecht
  • verpackt im PE-Beutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,69*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,3345* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 13,17*
€ 15,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,80*
€ 14,04
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 11,36*
€ 13,52
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,02*
€ 13,11
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,26*
€ 12,21
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 10,01*
€ 11,91
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,63*
€ 11,46
pro Packung
ab 90 Packungen
€ 8,65*
€ 10,29
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,46*
€ 10,07
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 7,76*
€ 9,23
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 6,69*
€ 7,96
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.