Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Küchenhelfer
>
Haushaltspapier
>
Putzpapier
>
Putzrolle
>
Artikel
Reinigungstücher Light, weiß | PP, Rolle 32 x 36 cm, 500 Blatt/Rolle
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7PYHX-317800
Hersteller:
HYGOCLEAN
Herst.-Nr.:
317800
EAN/GTIN:
4015544708073
Suchbegriffe:
Kunststoffreinigungstücher
Oberflächenreinigungstuch
Pflegetuch
Reinigungs-Tuch
saugstarke Putztücher mit Sternchenprägung
100 % PP, leichte Meltblown-Qualität, ca. 60 g/m2
robust, fusselarm, mehrfach verwendbar
nassfest, lösungsmittelbeständig und silikonfrei
auf Rolle, mit Abreißperforation, 500 Abrisse
ideal bei öligem/fetthaltigem Schmutz, zur Nassreinigung von glatten Oberflächen und zum Polieren
... >
Reinigung & Papiere
>
Putztücher
>
Industrietücher
Weitere Suchbegriffe:
Reinigungstücher
,
Telefon Reinigungstücher
,
Putzpapierrolle
,
Putzrolle
,
Putztuchrolle
,
Umweltrolle
,
Wischrolle
,
Wischtuch-Rolle
,
Wischtuchrolle
,
Wischtuchspender-Rolle
,
hygoclean reinigungstuch
,
kunststoffreinigungstücher
,
putzpapierrolle weiß
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 39,11*
€ 57,41*
Lager 7PYHX
€ 4,95*
ab € 32,89*
€ 57,51*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 7PYHX
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,51*
€ 68,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,01*
€ 60,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
ab 18 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 40 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 32,89* pro Rolle)
Lagerstand:
Lager 7PYHX
Versand:
Lager 7PYHX
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 99,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 7PYHX
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Industrie-Reinigungstuch "Medium", gelegt, türkis
HYGOCLEAN
317960
ab € 3,62*
Ähnlich
Industrie-Reinigungstuch "Strong", Rolle, 500, blau, B: 32cm, L: 36cm
HYGOCLEAN
317860
ab € 46,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen