Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuh
>
Artikel
Goodjob® Burbank 0809, Schnittschutzhandschuhe Gr. 9/L, grau
Menge:
Packungen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7PYHX-TF080909
Hersteller:
Goodjob
Herst.-Nr.:
TF080909
EAN/GTIN:
4025888364941
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Träger: 65% Polyester, 18% Glasfaser, 17% Elasthan, grau
Beschichtung: Polyurethan (PU), grau
Feinstrick, nahtlos / 13 G
Schnittschutzlevel nach EN ISO 13997, Level B
... >
Handschuhe
>
Schutzhandschuhe
>
Schnittschutzhandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
arbeitshandschuh größe 9
,
arbeitshandschuh
,
arbeitshandschuh pu
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,46*
Preis gilt ab 2.500 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,205* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 25,13*
€ 29,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,60*
€ 28,08
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 22,91*
€ 27,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,32*
€ 26,56
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 21,01*
€ 25,00
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 20,52*
€ 24,42
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 19,75*
€ 23,50
pro Packung
ab 90 Packungen
€ 17,94*
€ 21,35
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 16,51*
€ 19,65
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 14,46*
€ 17,21
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen