Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebesäcke weiß 650x1350 100 Kg ¹


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     7RY9Z-15900013
Hersteller:
     Ruemar
Herst.-Nr.:
     15900013
EAN/GTIN:
     4260668491657
Suchbegriffe:
Gewebesack
gewebesack
Eigenschaften

  • Farbe: weiß

  • Länge: 135cm

  • Breite: 65cm

  • UV-Beständigkeit: ca. 12 Monate

  • Verpackungsart: lose

  • Einsatzzweck:Sandsäcke, Hochwassersäcke, Verpackungssäcke, Landwirtschaft, Industrie, Müllsäcke für schweren Müll

  • Größe Bezeichnung:100kg Gewebesack

  • Fassungsvermögen: 100,00kg

  • Material: „PP"

  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,824*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    1 Stück enthält 1 Sack (ab € 0,824* pro Sack)
    Mindestbestellmenge: 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 1,034*
    € 1,23046
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,984*
    € 1,17096
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,954*
    € 1,13526
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,824*
    € 0,98056
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Ruemar
    15916010
    ab € 0,292*
    Ähnlich
    Ruemar
    15916016
    ab € 0,325*
    Ähnlich
    Ruemar
    15906025
    ab € 0,4525*
    Ähnlich
    Ruemar
    15906050
    ab € 0,704*
    Ähnlich
    Ruemar
    15906075
    ab € 0,7115*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.