Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebesäcke /BB/ weiß 300x600 10 Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     7RY9Z-15916010
Hersteller:
     Ruemar
Herst.-Nr.:
     15916010
EAN/GTIN:
     4260668491701
Suchbegriffe:
Gewebesack
gewebesack
Eigenschaften

  • Farbe: weiß

  • Länge: 60cm

  • Breite: 30cm

  • UV-Beständigkeit: ca. 12 Monate

  • Verpackungsart: lose

  • Einsatzzweck:Sandsäcke, Hochwassersäcke, Verpackungssäcke, Landwirtschaft, Industrie, Müllsäcke für schweren Müll

  • Größe Bezeichnung:10kg Gewebesack

  • Fassungsvermögen: 10,00kg

  • Material: „PP"

  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,292*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    1 Stück enthält 1 Sack (ab € 0,292* pro Sack)
    Mindestbestellmenge: 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 0,392*
    € 0,46648
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,372*
    € 0,44268
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,362*
    € 0,43078
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,342*
    € 0,40698
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,292*
    € 0,34748
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Ruemar
    15916016
    ab € 0,325*
    Ähnlich
    Ruemar
    15906025
    ab € 0,4525*
    Ähnlich
    Ruemar
    15906050
    ab € 0,704*
    Ähnlich
    Ruemar
    15906075
    ab € 0,7115*
    Ähnlich
    Ruemar
    15900013
    ab € 0,824*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.