| |
|
| Artikel-Nr.: 7RY9Z-CCS10-010 Herst.-Nr.: CCS10-010 EAN/GTIN: 4260031840037 |
| |
|
| | |
| Cat & Clean® Sensitive mit Babypuderduft 10kg Klumpstreu "Eigenschaften & Vorteile - Weißes Klumpstreu
- 380% Saugfähigkeit
- Extrem staubarm
- Ohne chemische Entstaubungsmittel
- Antibakterielle Wirkung
Leistungsfähiges Katzenstreu mit schönen Düften Katzen sind extrem saubere Tiere, die sich oft und ausgiebig selber reinigen. Wenn diese jedoch als Haustiere gehalten werden, brauchen Katzen ein spezielles Klo, um ihr Geschäft ordentlich verrichten zu können. Ansonsten kann es schnell passieren, dass die Katze sich einen ungeeigneten Ort im Haushalt sucht und wertvolle Dinge beschmutzt. In diesem Fall schafft eine Katzentoilette Abhilfe, welche mit einem Katzenstreu befüllt wird und der Katze in geschlossenen Räumen einen idealen Rückzugsort bietet, in dem diese ihren natürlichen Bedürfnissen nachgehen kann. Dabei muss das Katzenklo den besonderen Hygieneanforderungen der Tiere entsprechen und leicht und schnell zu reinigen sein, damit dieses auch gerne frequentiert wird. Das Katzenstreu von Cat & Clean überzeugt nicht nur mit einer geeigneten Textur, sondern auch mit angenehmen Düften, um der Katzenhygiene gänzlich zu genügen. Effiziente Hygiene mit dem Katzenstreu von Cat & Clean Das Katzenstreu von Cat & Clean verfügt über eine feine und kompakte Einstreu, welche schnell Klumpen ausbildet. Die Saugfähigkeit liegt bei erstaunlich hohen 380 %, mit einer perfekt arbeitenden Geruchsbindung. Nach dem Besuch bleibt die Einstreu nicht an den Katzenpfoten kleben, das Haustier kann die Katzentoilette sauber verlassen. Das Katzenstreu staubt nicht, auf diese Weise wird die Katze nicht unnötig belästigt. Das Einstreu verströmt einen wohlriechenden Duft, welcher in verschiedenen Duftnoten zur Auswahl steht. Dieser Duft kommt zutage, wenn die Einstreu nach dem Benutzen feucht wird. Das Katzenstreu von Cat & Clean wird in den folgenden Duftnoten und Ausführungen angeboten: Brilliant Plus mit Babypuderduft, Deluxe mit Vanilleduft, Sensitive mit Babypuderduft und Brilliant mit Babypuderduft. Das Produkt ist aufgrund der Ausbildung der Klumpen extrem sparsam in der Anwendung und etwa dreimal so ergiebig wie herkömmliches Katzenstreu. Hohe Saugfähigkeit und natürliche Eigenschaften Das Katzenstreu von Cat & Clean ist ein effektives Naturprodukt aus Bentonit, welches auf allen Ebenen eine natürliche Katzenhygiene ermöglicht. Es wird zum Schutz der Umwelt und der Katze nicht zusätzlich gebleicht. Die diversen Duftnoten lassen sich den individuellen Vorlieben anpassen und verhindern den beißenden Geruch, der sich beim Katzenurin durch das darin enthaltene Ammoniak ausbildet. Mit Hilfe des Katzenstreus wird dieser Geruch schnell und nachhaltig gebunden, sodass sich Katze und Mensch zu jeder Zeit wohlfühlen können. Mit dem Katzenstreu von Cat & Clean ist der Katzenhalter stets auf der sicheren Seite. Die Katzentoilette lässt sich schnell und bequem reinigen und im Anschluss ist das Katzenstreu ganz einfach zu entsorgen." |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cat and Clean katzenstreu, Cat&Clean Katzenstreu, Cat&Clean Sensitive mit Babypuderduft, staubarmes Katzenstreu, staubarmes Klumpstreu, Cat&Clean, Cat and Clean, Cat und Clean, Sensitive mit Babypuderduft, Katzenstreu Sensitive mit Babypuderduft, Klumpstreu Sensitive mit Babypuderduft, antibakterielles Katzenstreu, schnell Klumpstreu, saugfähiges Katzenstreu, saugfähiges Klumpstreu, sparsames Katzenstreu, sparsames Klumpstreu, Klumpstreu aus Bentonit, Katzenstreu aus Betonit, 320% Saugkraft, 320% Saugfähigkeit, saugstarkes Katzenstreu, saugstarkes Klumpstreu, Klumpstreu, staubarm, Naturell |
| | |
| |