| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7RY9Z-OP0100-025 Herst.-Nr.: OP0100-025 EAN/GTIN: 4260353970054 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 25 kg Oppenhäuser DEUTSCHES PREMIUM STREUSALZ Tausalz Taumittel gem. DIN EN 16811-1:2016 Hochwertiges grobkörniges Streusalz (Auftausalz) für langanhaltende Sicherheit auf Eis und Schnee und verringert dadurch die Rutschgefahr. Unser grobkörniges Streusalz ist für den Einsatz bei Eis und Schnee ideal geeignet. Dank seiner exzellenten Eigenschaften ist ein schneller und effektiver Tauprozess bei gleichzeitiger Tiefenwirkung gegeben. Das Streusalz im 25 kg Sack entspricht DIN EN 16811-1:2016 (vormals TL Streu 2003) und ein erneutes Vereisen des Schmelzwassers wird verhindert. Dieses Auftausalz der Kornklasse M ist ein Profi-Auftausalz der höchsten Qualität welches seit Jahrzehnten im professionellen Winterdienst eingesetzt wird. - Gegen Glätte und Schnee
- Dank Antibackmittel ist das Salz stets rieselfähig und es erfolgt kein Verklumpen
- Gleichmäßige Körnung 0-5 mm
- Entspricht der TL-Streu 2003
- NaCl-Gehalt über 98,2 %
- Deutsches Naturprodukt
- Geringer Staubanteil
- Mit der Hand oder mit dem Streuer ausbringbar
- 25 kg SACK besteht aus reinem PE 100 % recycelbar
- Die Lagerfähigkeit bei sachgemäßer Lagerung beträgt 5 Jahre
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: auftausalz, Streumittel, Langzeitwirkung, Eis, hohe tauwirkung, lagerfähig, palette |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |