| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7RY9Z-OP0100-500 Herst.-Nr.: OP0100-500 EAN/GTIN: 4260353970504 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Vorteilsangebot 500 kg OPPENHÄUSER Streusalz (20x 25 kg auf Palette) Auftausalz grobkörnig schnell und effektiv Streusalz für den Winterdienst Hochwertiges grobkörniges Streusalz (Auftausalz) für langanhaltende Sicherheit auf Eis und Schnee und verringert dadurch die Rutschgefahr. Unser grobkörniges Streusalz ist für den Einsatz bei Eis und Schnee ideal geeignet. Dank seiner exzellenten Eigenschaften ist ein schneller und effektiver Tauprozess bei gleichzeitiger Tiefenwirkung gegeben. Das Streusalz im 15 kg Sack entspricht DIN EN 16811-1:2016 (vormals TL Streu 2003) und ein erneutes Vereisen des Schmelzwassers wird verhindert. Dieses Auftausalz der Kornklasse M ist ein Profi-Auftausalz der höchsten Qualität welches seit Jahrzehnten im professionellen Winterdienst eingesetzt wird. - Gegen Glätte und Schnee
- Dank Antibackmittel ist das Salz stets rieselfähig und es erfolgt kein Verklumpen
- Gleichmäßige Körnung 0-5 mm
- Entspricht der TL-Streu 2003
- NaCl-Gehalt über 98,2 %
- Deutsches Naturprodukt
- Geringer Staubanteil
- Mit der Hand oder mit dem Streuer ausbringbar
- 25 kg Sack mit Tragegriff PE Beutel 100 % recycelbar
- Die Lagerfähigkeit bei sachgemäßer Lagerung beträgt 5 Jahre
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: auftausalz, Streumittel, Langzeitwirkung, Eis, hohe tauwirkung, lagerfähig, palette |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |