Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruemar Rasen- und Gartenkalk fein gekörnter kohlensaurer Kalk 10 kg


Menge:  Sack  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Etikett
Artikel-Nr.:
     7RY9Z-RK00-10
Hersteller:
     Ruemar
Herst.-Nr.:
     RK00-10
EAN/GTIN:
     4260668490865
Suchbegriffe:
gartenkalk
rasenkalk
verringerte erusion
stabilisierung ph wert
Ruemar-Rasen- & Gartenkalk
ist die perfekte Unterstützung Ihrer grünen Oase.

Ob in Beeten oder auf dem Rasen, hier entfaltet der Ruemar-Rasen- & Gartenkalk seine volle Wirkung. Die enthaltenen Bestandteile Magnesium als Verbindung Magnesiumcarbonat, welches zur Stärkung des Chlorophylls (Blattgrün) dient, oder dem Hauptbestandteil: Calciumcarbonat, welches viele positive Eigenschaften mitbringt:

Zu einem neutralisiert der Ruemar-Rasen- & Gartenkalk übersäuerten Boden, im Weiteren fördert der Ruemar-Rasen- & Gartenkalk die biologische Aktivität im Boden, sodass alte Pflanzenreste durch die, durch den Ruemar-Rasen- & Gartenkalk vitalisierten Mikroorganismen, besser und schneller in wertvollen Humus abgebaut werden.

Wenn Ruemar-Rasen- & Gartenkalk in eher trockene Böden eingebracht wird, dann stellt sich der schöne Nebeneffekt ein, dass der Boden mehr Wasser speichern und somit längere Trockenperioden besser verkraftet werden können. Durch die verbesserte Fähigkeit den Boden feucht zu halten, verringert sich auch die Erosion. Durch Nutzen des Ruemar-Rasen- & Gartenkalk und einiger Wartezeit erstrahlt Ihre grüne Oase wieder im satten Grün, dem Chlorophyll sei Dank!

Alles in kurz:
  • Hebung und Stabilisierung des pH-Werts im Boden
  • Verbesserte Luft- und Wasserzirkulation
  • fördert biologische Aktivität
  • Geringes Mooswachstum
  • Satt grüner Rasen
  • verringert Erosion
  • Aufwandmenge: 30 g/m²
  • Flächenleistung: bis zu 330 m²"
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 10,18*
      
    Preis gilt ab 3.000 Säcke
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Sack
    € 14,91*
    € 17,74
    pro Sack
    ab 2 Säcke
    € 14,61*
    € 17,39
    pro Sack
    ab 5 Säcke
    € 13,75*
    € 16,36
    pro Sack
    ab 10 Säcke
    € 13,24*
    € 15,76
    pro Sack
    ab 20 Säcke
    € 12,82*
    € 15,26
    pro Sack
    ab 3000 Säcke
    € 10,18*
    € 12,11
    pro Sack
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Naked Sheep
    NS5740
    ab € 10,20*
    Ähnlich
    Naked Sheep
    NS5747
    ab € 55,13*
    Ähnlich
    Naked Sheep
    NS5743
    ab € 121,61*
    Ähnlich
    Naked Sheep
    NS5551
    ab € 30,35*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.