Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

40 x 25 kg Palette Regeneriersalz Siedesalz Tabletten für Wasserenthärtungsanlagen


Menge:  Palette  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     7RY9Z-SSTB4025
Hersteller:
     Ruemar
Herst.-Nr.:
     SSTB4040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Regeneriersalz für Wasserenthärtung...

Ruemar Salztabletten 40x 25kg: Reines Siedesalz für Ihre Wasserenthärtungsanlage frei Haus auf Palette

Die Ruemar Regeneriersalz Salztabletten bestehen aus vollkommen reinen Siedesalz und stellen den  sicheren, effizienten und störungsfreien Betrieb der Spülmaschinen sowie Wasserenthärtungsanlage . Sie unterstützen bei der Regeneration des im Ionenaustauscher vorhandenen Harzes und verhindern Kalkablagerungen in der Wasserenthärtungsanlage. Durch die spezielle Größe und Form der Salztabletten lösen sie sich ohne Zutun und rückstandsfrei im Wasser auf. Geeignet für Wasserenthärtungsanlagen, Salzelektrolyseanlagen, Schwimmbad, Pool, Gartensauna, Whirlpool uvm. Durch Erfüllung der europäischen EN 973 Typ A Norm, bieten unsere Siede-Salztabletten ideale Voraussetzung für die Erzeugung weichen Wassers. Es empfiehlt sich für den Einsatz in Wasserenthärtungssystemen zur Aufbereitung von Trinkwasser. Die im normalen Leitungswasser enthaltenen Kalzium- und Magnesiumionen verursachen sogenanntes hartes Wasser. In einem Wasserenthärter werden diese Ionen durch Natriumionen ersetzt, wodurch weiches Wasser entsteht. Ein Ionenaustauscher im Wasserenthärter muss regelmäßig mit einer Salzlösung regeneriert werden. Unser Regeneriersalz in Tablettenform ist optimal zur Erzeugung von Salzlösungen geeignet, da es die Wirksamkeit und Beständigkeit Ihres Wasserenthärters nachhaltig erhöht. Die Verpackung ermöglicht sichere Lagerung, selbst nach erstem Gebrauch.


Verpackungsgröße: 25 kg PE-Sack auf Palette zu 40 Sack
Durchmesser: 25 mm Höhe: ca. 16 mm Gewicht: ca. 15 g
Korngrößenverteilung: Feinanteil <5,0 mm max. 4,0 % typisch: 3 %

Hinweise zur Herstellung:
Steinsalz der besten Qualität wird aufwendig aus unterirdischen Quellen gewonnen.
Dieses entspricht den Qualitäts-Anforderungen nach EN 973 (A) für Regeneriersalze für Ionenaustauscher.
Ruemar Tabletten werden mit hohem mechanischen Druck und ohne Zusatz von Trennmitteln gepresst.
 

Weitere Suchbegriffe: Salztabletten, regeneriersalz, Siedesalztabletten, salz für enthärtungsanlage, axal, regenit, broxxo, Broxetten, Wasserenthärter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 442,45*
  
Preis gilt ab 500 Paletten
1 Palette enthält 40 Säcke (ab € 11,06125* pro Sack)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Palette
€ 550,88*
€ 655,55
pro Palette
ab 2 Paletten
€ 524,95*
€ 624,69
pro Palette
ab 5 Paletten
€ 506,98*
€ 603,31
pro Palette
ab 10 Paletten
€ 486,59*
€ 579,04
pro Palette
ab 500 Paletten
€ 442,45*
€ 526,52
pro Palette
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.