Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7TNPZ-1000023337 Herst.-Nr.: PT-FRQ60W EAN/GTIN: 5025232923014 |
| |
|
| | |
| Quad Pixel Drive für detailreiche 4K-Bilder mit hohen Bildraten Quad Pixel Drive, die originale 2-Achsen-Pixel-Vervierfachungstechnologie von Panasonic, verschiebt jedes Pixel schnell vertikal und horizontal, um scharfe, klare und detailreiche 4K-Bilder mit einer maximalen Auflösung von 3840 x 2160 Pixel (16:9) zu erzeugen. In Kombination mit der hohen Pixeldichte und dem schmalen Öffnungsverhältnis des DMD erzeugt Quad Pixel Drive glatte, filmähnliche Bilder mit einem überlegenen Gefühl von Tiefe und Definition, sodass der Betrachter komplexe Informationen behalten kann.
Erleben Sie folgende Highlights: - 4K (3840 x 2160 Pixel) Auflösung
- 6000 ANSI Lumen
- 1-Chip DLP™ Laserprojektor
- 2,0-faches Zoomobjektiv
- Unterstützt 240Hz
Rich Color Enhancer Erzeugt lebendige, präzise Farben Rich Color Enhancer ist eine Original-Farboptimierungstechnologie von Panasonic für 1-Chip-DLP™-Projektoren, die zwei wählbare Modi bietet. Der dynamische Modus gleicht Helligkeit und Farbe für eine klare Bildsichtbarkeit in gut beleuchteten Umgebungen aus. Der Standard-/Grafikmodus optimiert die Farbwiedergabeleistung durch Anpassen des Farbrad-Timings, um die Rotkanalausgabe zu erweitern, was zu einem natürlicheren, lebendigeren Rotausdruck führt. Die Farben sind tief, satt und genau und spiegeln getreu die künstlerische Absicht des Inhaltserstellers wider.
Dynamischer Kontrast erhöht den Bildrealismus Dynamic Contrast moduliert die Lichtleistung direkt, um einen hohen Kontrast bei geringerem Stromverbrauch zu erzielen. Die digital gesteuerte Bild-für-Bild-Modulation zur Szenenverknüpfung gewährleistet eine präzise Anpassung der Lichtleistung für einen genauen Kontrast, selbst wenn sich helle und dunkle Szenen häufig abwechseln.
Flexibles 2,0-fach-Zoomobjektiv mit Weitbereichs-V/H-Lens-Shift Das vielseitige optische 2,0-fach-Zoomobjektiv ebnet den Weg für eine stressfreie Installation, indem es die Flexibilität bei der Projektionsentfernung erweitert und Ihnen mehr Freiheit bei der Auswahl einer Montageposition für den Projektor gibt. V/H Lens-Shift mit großem Bereich (Vertikal: +71 %, -48 % und Horizontal: +34 %, -27 %) positioniert das Bild wie gewünscht, wenn die ideale Projektoraufstellung nicht möglich ist, z. B. in Räumen mit hohe Decken oder für schräge Projektionen. Einstellungen werden einfach über den Joystick auf der Frontplatte vorgenommen.
Geometrische Anpassung mit freiem Raster zur Bildschirmanpassung per Fernbedienung Free Grid vereinfacht die Bedienung ausgewählter geometrischer Anpassungsfunktionen, die in den Projektor integriert sind. Nur mit der Fernbedienung des Projektors und ohne angeschlossenen PC können Installateure Bildverzerrungen korrigieren, die durch unebene Oberflächen oder unregelmäßige Objekte auf flachen oder gebogenen Leinwänden verursacht werden. Das projizierte Bild wird mit einem Raster überlagert, das es dem Installateur ermöglicht, verzerrte Bereiche neu zu formen, indem er die Position von Knoten- oder V/H-Linien-Kontrollpunkten anpasst. Gitter mit 2 x 2,
Remote-Vorschau Lite Remote Preview Lite ermöglicht dem Filmvorführer, die Signalkonnektivität zu überprüfen und Änderungen am Bild zu bewerten, wenn ausgewählte Projektorbild-Anpassungseinstellungen geändert werden, indem eine Vorschau des Eingangsvideos auf einem Laptop-Bildschirm angezeigt wird. Remote Preview Lite funktioniert auch dann, wenn sich der Projektor im Standby-Modus befindet, und macht eine Bildschirmprojektion unmittelbar vor Beginn der Präsentation überflüssig. Es reduziert die Wahrscheinlichkeit von Anzeigeproblemen vor der Aufführung und hilft, wenn ein Fehler erkannt wird, die mögliche Ursache auf die Eingangssignalkette einzugrenzen.
Verfügt über 2x HDMI ® CEC-kompatible Eingänge für eine einfache Bedienung Zwei 4K-fähige HDMI-Eingänge unterstützen CEC-Befehle von kompatiblen Geräten, sodass der Projektor mit dem Quellgerät ein- und ausgeschaltet werden kann. Fügen Sie das optionale drahtlose Präsentationssystem PressIT 1 hinzu und teilen Sie Inhalte von fast jedem Gerät mit einem einzigen Tastendruck. Wie bei anderen kompatiblen Streaming-Geräten kann PressIT über den integrierten 5-V/2-A-USB-DC-Anschluss für eine eigenständige Deckeninstallation mit Strom versorgt werden. Die Kompatibilität mit HDCP 2.3-geschütztem 4K/60p-Video fördert die reibungslose Integration in Ihre vorhandene 4K-fähige Systeminfrastruktur.
Multi-Laser-Antriebsmaschine mit einzigartiger Failover-Schaltung Die Failover-Schaltung begrenzt den Helligkeitsverlust im unwahrscheinlichen Fall eines einzelnen Diodenausfalls. Multi Laser Drive Engine verfügt über redundante Lasermodule, die die Bildanzeige auch dann aufrechterhalten, wenn ein Lasermodul ausfällt. Failover Circuitry bietet eine unschätzbare Absicherung in Situationen, in denen die Bildanzeige nicht unterbrochen werden darf.
20.000 Stunden wartungsfreier Betrieb Um einen stabilen und zuverlässigen Dauerbetrieb zu gewährleisten, implementiert Panasonic ein raffiniertes Heatpipe-basiertes Kühlsystem innerhalb der kompakten, einfach zu handhabenden Gehäuseabmessungen des Projektors. Dieses filterlose Kühlsystem leitet die Wärme vom optischen Block ab, der hermetisch abgedichtet ist, um das Eindringen von Staub zu verhindern, was den strengsten Staubschutzrichtlinien der Branche entspricht. Lasermodule mit geringer Degradation, ein anorganisches Phosphorrad und ein filterloses Kühlsystemdesign tragen zu 20.000 Stunden 1 wartungsfreier Projektion bei.
24/7 Dauerbetrieb Unterstützt durch ein hocheffizientes Flüssigkeitskühlsystem, einen hermetisch abgedichteten und staubresistenten optischen Block und Dioden mit geringer Degradation, die in mehreren Modulen gruppiert sind, können SOLID SHINE-Laserprojektoren 24 Stunden am Tag zuverlässig betrieben werden. Diese Projektoren eignen sich für kontinuierliche Projektionen in Ausstellungs- und Public-Display-Anwendungen.
Multi Monitoring & Control Software mit optionalen Frühwarnfunktionen Die kostenlose AV-Verwaltungssoftware von Panasonic für Windows ®Mit dem PC können Sie bis zu 2.048 kompatible Anzeigegeräte jeder Marke über LAN überwachen und steuern, um den Wartungsaufwand in Anzeigenetzwerken jeder Größenordnung zu reduzieren. Die Software ermöglicht die Statusüberwachung, die Ausführung von Steuerbefehlen, die Bereitstellung von Inhaltswiedergabelisten, die Wiedergabeplanung und die Visualisierung der Systemübersicht. Eine kostenlose 90-Tage-Testversion optionaler Frühwarnfunktionen ist enthalten und fügt zusätzliche Funktionen hinzu. Es benachrichtigt den Bediener im Falle eines Wiedergabe- oder Gerätefehlers und sendet Warnungen, wenn Symptome einer Störung erkannt werden. Wartungserinnerungen optimieren die Geräteverwaltung. Betriebsberichte können generiert und als Textdatei exportiert werden. Die Software verbindet sich mit kompatiblen Netzwerkkameras für die Live-Bildschirmüberwachung, und Sie können den Gerätestatus auch per VPN von einem Tablet aus überwachen.
Multi-Unit-Helligkeits- und Farbsteuerung Sensoren erkennen Farbe und Helligkeit auf dem Bildschirm. Projektoren werden automatisch für ein einheitliches Bild auf mehreren Bildschirmen kalibriert, was den Komfort und die Kosteneinsparung für langfristige Bereitstellungen erhöht.
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 4.951,91* | € 5.074,32* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 5.226,24* | € 5.351,13* | | | | Lager 7TNPZ | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5.220,07* | € 5.351,14* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 5.587,28* | € 5.715,10* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 5.710,67* | € 5.839,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7TNPZ | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7TNPZ | | Versand: Lager 7TNPZ | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7TNPZ | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|