Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7TNPZ-1000027613 Herst.-Nr.: V11HA96180 EAN/GTIN: 8715946712963 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Epson EB-L775U: Hochleistungs-Laserprojektor für vielfältige Einsatzbereiche Erleben Sie eine bemerkenswerte visuelle Darstellung durch einen Laserprojektor, der sich durch eine überdurchschnittliche Weiß- und Farbhelligkeit von 7.000 Lumen auszeichnet. Ausgestattet mit einer festen Linse, ermöglicht dieser Projektor eine konsistente und zuverlässige Wiedergabe von Bildern und Präsentationen. Er ist somit die ideale Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen, ob in Bildungseinrichtungen wie Schulen und Universitäten, bei Unternehmen für geschäftliche Präsentationen oder bei Besucherattraktionen wie Museen und Ausstellungen, um interaktive und ansprechende Ausstellungen zu schaffen.
Entdecken Sie eine neue Dimension der Bildqualität mit dem Epson Laserprojektor. Dank der fortschrittlichen 3LCD-Technologie liefert dieser kompakte Projektor beeindruckende, detailreiche und flüssige 4K-Bilder, die Ihr Publikum in ihren Bann ziehen werden. Es handelt sich dabei um das Modell EB-L775U, das sich durch seine breite Palette an effektiven, praktischen und kreativen Display-Anwendungen hervorhebt. Egal ob Sie aus der Bildungs-, Unternehmens- oder Unterhaltungsbranche kommen, dieser Projektor erfüllt alle Ihre Bedürfnisse und bietet eine optimale Lösung für alle Ihre Display-Anforderungen. Profitieren Sie von seiner beeindruckenden Bildqualität und seinen vielfältigen Einsatzmöglichkeiten, um Ihre Visionen auf eine noch nie da gewesene Weise zum Leben zu erwecken. Erleben Sie folgende Highlights:
- 7.000 Lumen Weiß-/Farbhelligkeit Scharfe und lebendige Farben, auch in hellen Räumen
- 4K-Auflösung Scharfe Bilder in 4KE für hervorragende Klarheit
- BYOD-Konnektivität mit optionaler kabelloser oder kabelgebundener Verbindung und HDBaseT
- Mühelose und flexible Installation Leichtes und kompaktes Gerät mit großem Lens-Shift-Bereich
- Großes Bild Skalierbare Bilddiagonale bis 500 Zoll (12,7 m)
Optimierte Bildqualität und Vielseitige Projektionsgrößen Der Epson EB-L775U hebt sich durch seine verbesserte Bildqualität hervor, die eine ansprechende und eindrucksvolle Projektion gewährleistet - selbst in hell beleuchteten Umgebungen. Er überzeugt durch eine beeindruckende Weiß- und Farbhelligkeit von 7.000 Lumen, eine 4K-Enhanced-Auflösung und eine Lens-Shift-Funktion, alles zu einem erschwinglichen Preis. Die Flexibilität des EB-L775U erstreckt sich auch auf seine Anwendungsbereiche. Er eignet sich hervorragend für Projektionsflächen von 50 bis 500 Zoll (1,3 m bis 12,7 m), ohne dabei an Schärfe oder Detailtreue einzubüßen.
Umfangreiche Konnektivität und Benutzerfreundlichkeit Der EB-L775U geht in Sachen Konnektivität keine Kompromisse ein und bietet eine Vielzahl von Verbindungsmöglichkeiten. Egal ob Sie eine BYOD-Konnektivität wünschen oder ob Sie eine optionale kabellose oder kabelgebundene Verbindung bevorzugen, der EB-L775U hat Sie abgedeckt. Die MTR-Auto-Einschaltfunktion wird durch HDMI-Signalerkennung unterstützt, was die Bedienung des Projektors erleichtert. Zudem ist er mit zukunftssicheren Anschlussmöglichkeiten wie HDMI, HDBaseT und einem integrierten Mediaplayer ausgestattet. Die Kompatibilität mit der iProjection-Software ermöglicht zudem eine einfache Verbindung zu mobilen Geräten und das Teilen von Inhalten.
Flexibilität und Hochwertige Funktionen Der EB-L775U überzeugt durch seine 360-Grad-Installationsmöglichkeiten, die keinerlei Kompromisse bei der Display-Qualität eingehen. Er unterstützt 21:9 und 16:6 Ultra-Breitbildformate, verfügt über eine Lens-Shift-Funktion und einen HDMI-Ausgang. Der Projektor bietet erstklassige Multiprojektionsfunktionen, die normalerweise nur bei teureren Modellen zu finden sind. Dank der Edge-Blending-Technologie in Kombination mit der optionalen ELPEC01-Kamera sind einfache Stapel- und Kachelfunktionen möglich. Der EB-L775U ist sowohl in Schwarz als auch in Weiß erhältlich, um sich perfekt in jedes Ambiente einzufügen.
Lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit Mit einer beeindruckenden Nutzungsdauer von bis zu 30.000 Stunden im Economy-Modus (20.000 Stunden im Normalmodus) und einer hervorragenden Zuverlässigkeit ist der EB-L775U ein Projektor, der Sie über viele Jahre hinweg begleiten wird. Seine langlebige und robuste Konstruktion garantiert eine kontinuierliche Leistung, die Ihnen über lange Zeiträume hinweg zuverlässig zur Seite steht. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 7TNPZ | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 3.580,34* | € 3.707,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 4.412,69* | € 4.550,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 32 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 4.412,71* | € 4.550,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paket | Frei Haus | ab € 5.586,35* | € 5.741,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 7TNPZ | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 7TNPZ | ![](/p.gif) | Versand: Lager 7TNPZ | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7TNPZ | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|