Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leica CINE 1 100"


Menge:  Blatt  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7TNPZ-1000028082
Hersteller:
     Leica
Herst.-Nr.:
     CINE 1 100"
EAN/GTIN:
     4022243301696
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor

LEICA CINEMA TV. 
Der Leica Cine 1 verkörpert die Fusion aus wegweisender Technologie und exzellenter Ingenieursleistung, die in ein minimalistisches und dennoch markantes Design eingebettet ist. Dieses hochpräzise Produkt repräsentiert die renommierte Qualität von Leica und bringt sie erstmals in das Segment des bewegten Bildes für das Heimkino. Die Verbindung von anspruchsvoller Technik und auffallendem Design hebt den Leica Cine 1 hervor und macht die Erfahrung von Leica-Qualität in einem dynamischen und audiovisuellen Kontext möglich.


Der Leica Cine 1, ein intelligenter Laser-TV, überzeugt durch eine beeindruckende 4K-Auflösung und liefert eine kristallklare Bildqualität, die durch die hochmoderne Dolby Atmos Surround-Sound-Technologie ergänzt wird. Darüber hinaus verfügt er über Dolby Vision, eine fortschrittliche Technologie, die für brillante Farbtiefen, einen hohen Kontrast bis zum äußersten Rand und einen raumfüllenden Klang sorgt. Damit unterstreicht er seine Kompromisslosigkeit in der Qualität, die sich in jedem Detail manifestiert.


Erleben Sie folgende Highlights:

  • 4K Auflösung für eine brillante und faszinierende Bildqualität
  • Präzise, naturgetreue und kontrastreiche Darstellung mit Triple RGB-Laser
  • Leica Summicron-Objektiv und LIOTM (Leica Image Optimization) machen zum ersten Mal die einzigartige Leica Bildqualität als Bewegtbild erlebbar
  • Dolby Vision HDR 10+ für atemberaubende Farbtiefe bis zum Rand
  • Lebendige, faszinierende Farbwelten auch am Tag dank mehr als 100% BT.2020 Farbaum
  • Einzigartiges, puristisches Leica Design im hochwertigen Aluminium-Gehäuse mit automatischem Staubschutz-Deckel



Einmalige Bildqualität in 4K
Die Transformation von einfachen Projektionen zu einem vollwertigen Heimkino-Erlebnis erfordert eine harmonische Kombination aus Technologie, Qualität und Leistung. Der Leica Cine 1 ist ein solches Beispiel, der mit seinem augenschonenden Betrieb, seiner Energieeffizienz und seiner starken Leistungskraft überzeugt. Er ist nicht nur ein Projektor, sondern ein Meisterwerk der Technologie, das die Grenzen des Heimkino-Erlebnisses neu definiert.


Dank der Triple RGB-Laser-Technologie bietet der Leica Cine 1 eine erstaunliche Farbtiefe, die jedes Bild in ein Kaleidoskop von lebendigen Farben verwandelt. Dies wird durch die Leica Image Optimization (LIOTM) Technologie und das Leica Summicron Objektiv unterstützt, die zusammen die Bildqualität und -schärfe maximieren, um ein unübertroffenes visuelles Erlebnis zu gewährleisten. Drei getrennte Lasereinheiten (RGB) sorgen im Leica Cine 1 für eine vollkommene BT2020 Wiedergabe, wie es kaum ein Fernseher schafft. Bis zu 25.000 Betriebsstunden garantieren ein besonders langes Heimkino Vergnügen, während 2.500 ANSI Lumen optimal zur Nutzung in hellen Wohnräumen einladen. Vollwertige TV-Tuner mit CI+ Slot für HDTV bieten Zugriff auf alle gängigen TV Programme. Per hochmoderner Vidaa 6.0 Oberfläche sind zahlreiche Streaming Apps wie Netfix oder Disney+ in sekundenschnelle abrufbar. Der Leica Cine 1 bringt die beeindruckende 4K-Auflösung auf die Leinwand und zeigt damit jedes Detail in atemberaubender Klarheit. Von den feinsten Texturen bis zu den breitesten Panoramen, nichts bleibt verborgen vor der scharfen Präzision dieses Geräts.


Eine weitere bemerkenswerte Eigenschaft des Leica Cine 1 ist seine überragende Helligkeit. Diese Leistung sorgt dafür, dass die Farben und Konturen, unabhängig vom Umgebungslicht, stets nuanciert, lebendig und gestochen scharf dargestellt werden. Dies ist von besonderer Bedeutung, da es die Fähigkeit verbessert, klare und helle Bilder zu projizieren, selbst in Räumen mit hoher Umgebungshelligkeit.

Als angesehener Kamerahersteller nutzt der Leica Cine 1 ein eigens hergestelltes Summicron-Objektiv, welches auch in hochwertigen Fotokameras des Herstellers zum Einsatz kommt. Werksseitig auf 100 Zoll abgestimmt, sorgt dieses für die verlustfreie Darstellung der 4K Auflösung bis in den schwierigen Randbereich der Projektion. Die asphärischen Linsen im Lichtweg verhindern zudem chromatische Aberrationen (Abbildungsfehler) und beugen Farbsäume vor, sodass eine homogene Ausleuchtung der Leinwand ohne Hotspot Bildung gewährleistet ist.

Dynamisches Dolby Vision Bild
Zusätzlich zur hochwertigen 4K-Auflösung besticht der Leica Cine 1 durch sein hervorragendes Kontrastverhältnis von 2.000.000:1, welches ein besonders räumliches und lebensechtes Bild erzeugt. Diese spektakuläre Kombination von Auflösung und Kontrast schafft ein Bild, das in seiner Tiefe und Detailtreue so plastisch ist, dass es den Betrachter direkt ins Geschehen zieht.


Der Leica Cine 1 verfügt außerdem über die neuesten HDR-Technologien, einschließlich HDR10 (High Dynamic Range) und HLG (Hybrid Log Gamma). Diese beiden gängigen HDR-Formate sind in der Lage, das gesamte Kontrastpotenzial von den hellsten zu den dunkelsten Bildbereichen voll auszuschöpfen. Dadurch wird eine verbesserte Bildtiefe mit mehr Zeichnung und gezielten Spitzenhelligkeiten erreicht, was zu einem beeindruckenden, fast dreidimensional wirkenden Bild führt. Darüber hinaus ist der Leica Cine 1 mit dem Dolby Vision Bildstandard ausgestattet, einem hochmodernen Feature, das die HDR-Ausgabe automatisch an die maximale Leistung des Geräts anpasst. Diese intelligente Technologie ermöglicht es, dass sich die HDR-Ausgabe des Leica Cine 1 100' gezielt und dynamisch an die jeweilige Szene anpasst. Dadurch wird verhindert, dass das Bild überzeichnet oder künstlich übersteigert erscheint. Das Ergebnis ist ein harmonisches, ausgewogenes und authentisches Bild, das die Seherfahrung in einer Weise verbessert, die bislang nur in den besten Kinosälen möglich war.

Unverkennbares Leica Design
Der Leica Cine 1 repräsentiert die ultimative Verkörperung von Funktionalität, die auf ästhetisch ansprechende Weise dargestellt wird. Er bleibt der minimalistischen Designphilosophie von Leica treu und achtet dabei auf jedes noch so kleine Detail. Dabei verwandelt er sich nicht nur in ein funktionales Gerät, sondern auch in ein einzigartiges Designobjekt, das harmonisch in jeden Wohnraum integriert werden kann. 

Sein Design ist zeitlos und elegant, und dennoch fokussiert es sich auf das Wesentliche. Es ist die perfekte Verbindung von klassischen Formen, die an den Bauhaus-Stil erinnern, und der Präzision des Handwerks, das auf hochwertige und nachhaltige Materialien setzt, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Der Leica Cine 1 ist mehr als nur ein Projektor - er ist ein Kunstwerk, das ebenso bewundert wie genutzt wird. Das edle Aluminiumgehäuse unterstreicht die Eleganz des Leica Cine 1 und verleiht ihm eine luxuriöse und dennoch robuste Haptik. Es vermittelt ein Gefühl von Qualität und Langlebigkeit, das das Versprechen von Leica, nur die besten Materialien zu verwenden, unterstreicht.

Zu den besonderen Merkmalen des Leica Cine 1 zählt das automatische Dust Cover. Es schützt die empfindlichen Komponenten des Geräts vor Staub und Schmutz und gewährleistet so, dass der Projektor auch nach langer Nutzungsdauer seine hohe Leistung beibehält. Diese Detailorientierung zeugt von der Sorgfalt und dem Engagement, die Leica in die Gestaltung seiner Produkte investiert. Abgerundet wird das Design durch die perforierte Lautsprecherabdeckung. Sie trägt nicht nur zu einem sauberen, minimalistischen Erscheinungsbild bei, sondern dient auch als weiteres Beispiel für die Kombination von Form und Funktion, die das Herzstück des Designs des Leica Cine 1 ausmacht.

Von der Projektion zum Heimkino-Erlebnis
Der Leica Cine 1 ist nicht nur ein Gerät für beeindruckende visuelle Erlebnisse, sondern bietet auch erstklassigen Sound. Es verfügt über ein integriertes Dolby Atmos Surround-System, das für kristallklaren, raumfüllenden Klang sorgt. Die komplexen und detailreichen Soundlandschaften, die dieses System erzeugt, tragen dazu bei, den Betrachter noch tiefer in das Geschehen auf dem Bildschirm einzutauchen.


Der Cine 1 Laser-TV geht jedoch über die reine Bild- und Tonqualität hinaus und bietet eine Reihe von intelligenten Funktionen und vielfältigen Anschlussmöglichkeiten, die ihn zu einem kompletten Heimkino-System machen. Eine benutzerfreundliche Smart-TV-Oberfläche ermöglicht den einfachen Zugriff auf eine Vielzahl von Inhalten, während ein Triple-Tuner die Empfangsmöglichkeiten erweitert und damit mehr Auswahl und Flexibilität bietet. Apple AirPlay ermöglicht das einfache Streaming von Inhalten von Apple-Geräten auf den Leica Cine 1, während drei HDMI- und zwei USB-Ports sowie ein CI+-Slot zusätzliche Anschlussmöglichkeiten für andere Geräte bieten. Diese Vielfalt an Anschlussmöglichkeiten bedeutet, dass Sie praktisch jede Art von Medien auf Ihrem Leica Cine 1 genießen können, vom neuesten Blockbuster-Film bis hin zu Ihren Lieblings-YouTube-Videos.

Zur bestmöglichen Projektion empfiehlt Leica die fix an der Wand montierten und speziell auf den Leica Cine 1 abgestimmten Hochkontrast-Leinwände mit ALR-Funktion (Ambient Light Rejection). Die ALR-Funktion sorgt dafür, dass störendes Umgebungslicht ausgeblendet und das projizierte Licht bevorzugt zum Betrachter hingelenkt wird. Wer mehr Flexibilität bevorzugt, kann sich für Roll-up Motor-Leinwände für Kurzdistanz-Projektoren entscheiden. Diese Leinwände sind ideal zum Einbau in Möbel geeignet. 
Weitere Suchbegriffe: beamer 2500 lumen, beamer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6.731,34*
  
Preis gilt ab 10 Blätter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blatt
€ 6.953,70*
€ 8.274,90
pro Blatt
ab 2 Blätter
€ 6.916,85*
€ 8.231,05
pro Blatt
ab 5 Blätter
€ 6.776,41*
€ 8.063,93
pro Blatt
ab 10 Blätter
€ 6.731,34*
€ 8.010,29
pro Blatt
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.