Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7TNPZ-1000028111 Herst.-Nr.: V11HA70080 EAN/GTIN: 8715946715476 |
| |
|
| | |
| Drahtloser Laserprojektor Der EB-L210W, ist eine erstklassige Lösung für Besprechungsräume, die erschwinglich, einfach zu bedienen und mit einer Vielzahl von praktischen Funktionen ausgestattet ist. Mit diesem Business-Projektor bringen Sie scharfe Bilder und leuchtende Farben in jeden Raum und sorgen dafür, dass Ihre Präsentationen beeindruckend wirken.
Der Beamer verfügt über eine WXGA-Auflösung, die gestochen scharfe Bildqualität liefert. Dank der superhellen Laser-Technologie und einem hohen Kontrastverhältnis von 2.500.000:1 können Sie auch in hell beleuchteten Räumen eine hervorragende Bildwiedergabe erwarten. Die innovative 3LCD-Technologie sorgt zudem für eine hohe Weiß- und Farblichtleistung, die Ihre Inhalte brillant und lebendig darstellt. Erleben Sie folgende Highlights:
- 4.500 Lumen Helligkeitsanzeige Gestochen scharfe Bilder und leuchtende Farben, auch in gut beleuchteten Räumen.
- Laserprojektor Praktisch wartungsfreie Leistung für bis zu 30.000 Stunden (Eco).
- Streamen und teilen Kabelloses, automatisches Einschalten des MTR über HDMI und einfacher Anschluss eines Smart Sticks.
- Einsetzbar und zuverlässig Flexibler, kompakter Laserprojektor, mit fünf Jahren Garantie.
- Die Komplettlösung Mit einem unglaublichen Kontrastverhältnis von 2.500.000:1 liefert der EB-L210W lebendige, lebensechte Inhalte und definierte Schattendetails mit tieferen Schwarztönen.
Einfache Einrichtung Die Einrichtung des Projektors ist denkbar einfach. Der EB-L210W bietet eine automatische MTR-Einschaltfunktion, die das Gerät einschaltet, sobald ein HDMI-Videosignal erkannt wird. Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten, darunter Dual-HDMI und integriertes WLAN. Sie können Inhalte von Laptops oder mobilen Geräten mit Screen Mirroring (Miracast) streamen und sogar einen PIN-Code verwenden, um die Verbindung zu sichern und Unterbrechungen während Ihrer Präsentation zu verhindern. Eine praktische USB-Stromversorgung (2A) ermöglicht zudem den einfachen Anschluss von Smart-Sticks. Für die nahtlose Konnektivität mit mobilen Geräten und die gemeinsame Nutzung von Inhalten ist der EB-L210W mit der iProjection-Software kompatibel.
Langlebigkeit Mit dem EB-L210W können Sie sich auf Sorglosigkeit und Langlebigkeit verlassen. Der Projektor bietet eine außergewöhnliche Zuverlässigkeit und eine lange Nutzungsdauer von bis zu 30.000 Stunden im Eco-Modus (20.000 Stunden im Normalbetrieb). Um Ihnen zusätzliche Sicherheit zu bieten, gilt für den EB-L210W eine großzügige fünfjährige Garantie.
Darüber hinaus bietet der EB-L210W Flexibilität mit Mehrwert. Die Epson iProjection-Software ist mit führenden Plattformen kompatibel und ermöglicht die Verbindung mit bis zu 50 Computern. Sie können die Leinwand auch für eine Split-Screen-Projektion aufteilen, was Ihnen einen Mehrwert und zusätzliche Flexibilität bietet. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7TNPZ | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 990,89* | € 1.037,89* | | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 1.131,48* | € 1.192,01* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1.142,85* | € 1.194,26* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1.193,62* | € 1.255,72* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1.191,24* | € 1.285,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7TNPZ | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7TNPZ | | Versand: Lager 7TNPZ | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7TNPZ | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|