Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG ProBeam BU60RG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7TNPZ-1000031372
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     BU60RG.AEU
EAN/GTIN:
     8806084701572
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor

ProBeam Laser 4K Projektor

Der Laser-Projektor ProBeam BU60RG von LG Electronics sorgt in jedem Umfeld für glänzende Bilder – egal ob Konferenzraum oder Heimkino. Sämtliche Inhalte werden in nativer 4K-UHD-Auflösung (3.840 x 2.160 Pixel) bei 6.000 ANSI Lumen Spitzenhelligkeit und mit HDR10-Unterstützung absolut detailscharf dargestellt. TruMotion sorgt für weiche Bewegungsabläufe auch bei temporeichen Szenen. Der ProBeam BU60RG füllt dabei eine Projektionsdiagonale von 40 bis 300 Zoll und ermöglicht durch Lens Shift (H ±20%, V ±50%) sowie Keystone-Korrektur (Warping) eine flexible Anpassung an die Räumlichkeiten. Maximal smarten Komfort bietet das Betriebssystem webOS 4.5 mit App-Unterstützung, Internetbrowser, Screen Share Funktionalität sowie direkter Wiedergabe gängiger Video-, Audio-, Office- und Multimedia-Formate ohne angeschlossenen Computer. Für den passenden Klang sorgen die Stereolautsprecher mit 2 x 5 W Leistung und die Möglichkeit, unter anderem bequem per Bluetooth Lautsprecher oder Soundbars zu verbinden.

  • Laser-Projektor mit 4K-UHD-Auflösung (3.840 x 2.160)
  • Die nachhaltige Laser-Technologie ohne Quecksilber und mit bis zu 20.000 Stunden Lebensdauer macht Lampenwechsel nahezu überflüssig
  • Brillante Darstellungsqualität durch hohe Helligkeit von bis zu 6.000 ANSI Lumen
  • Projektionsdiagonale von 40“ – 300“ (101,6 cm – 762 cm)
  • Lens Shift (H ±20%, V ±50%) und 1,6-facher Zoom
  • HDR10-Unterstutzung für dynamische und kontrastreiche Bilder
  • Kompaktes Format mit 370 x 290 x 155,7 mm
  • Der integrierte FileViewer ermöglicht die Wiedergabe von
  • Multimedia- und Office-Dateien auch ohne angeschlossenen PC
  • Bluetooth (Audio) und Screen Share (Android) zur kabellosen Übertragung von Smartphone und Tablet
  • Große Anschlussvielfalt mit 2 x HDMI, HDBaseT, RJ45, 2 x USB 2.0
  • Integrierter Stereo-Lautsprecher 5 W + 5 W
  • Einfache Bedienung über Joystick am Gerät oder Infrarot-Fernbedienung
  • DICOM-Unterstützung für den Einsatz im medizinischen Umfeld

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7TNPZ
22
Frei Haus
ab € 2.649,17*
€ 2.792,38*
Frei Haus
ab € 3.281,90*
€ 3.427,70*
Frei Haus
ab € 3.366,82*
€ 3.501,71*
Preise: Lager 7TNPZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.792,38*
€ 3.322,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.771,97*
€ 3.298,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.706,51*
€ 3.220,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.674,73*
€ 3.182,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.649,17*
€ 3.152,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 7TNPZ
Versand: Lager 7TNPZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7TNPZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.