Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson EB-PQ2008B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7TNPZ-1000031519
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     V11HB01880
EAN/GTIN:
     8715946718460
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor

4K-Projektor mit 8.000 Lumen

 Patentierte 4K- und Imaging-Technologie

Die hervorragende 4K-Bildqualität sorgt für hervorragende immersive Erlebnisse

Kompakt und leicht

Kleiner, leistungsstarker 4K-Projektor mit 8.000 Lumen

 Serienübergreifende Objektivenkompatibilität

Kreieren Sie für jede Anforderung die optimale Projektionslösung

Wartungsarme Zuverlässigkeit

Bis zu 20.000 Stunden Wartungsfreiheit

Geringer Stromverbrauch und AufwandEnergieeffizient, geringer Verpackungs- und Transportaufwand


Grenzenlose Kreativität

Aufbauend auf dem Erfolg der EB-PU-Serie ist der EB-PQ2008B nicht nur klein und leicht, sondern auch äußerst kostengünstig, vielseitig, energieeffizient und vollgepackt mit zusätzlichen Funktionen. Somit schaffen Sie unvergessliche immersive Erlebnisse.

Ein revolutionäres 4K-Erlebnis

Die Klarheit der Bilder, die mit der neuesten 4K-Technologie von Epson wiedergegeben werden, wird Sie begeistern.Epson hat seine patentierten, hochmodernen Technologien, 4K Crystal Motion und Doppel-Mikrolinsen-Array kombiniert, um den Maßstab für 4K-Bildqualität zu setzen.

Unglaublich flexibel

Mit einer großen Bandbreite an Anschlussmöglichkeiten, einschließlich 12G-SDI-Eingang/Ausgang und HDMI-Eingang/Ausgang, die 120 Hz 4K unterstützen. Dieser ultra-helle Projektor profitiert auch von der Kompatibilität der bestehenden Objektiv-Serie. Er verwendet dieselben 4K-Objektive wie die EB-PU-Serie, einschließlich des Ultrakurzdistanzobjektivs ELPLX02S mit Zero-Offset, das sich perfekt für immersive Räume eignet. Im Lieferumfang ist kein Objektiv enthalten, so dass Sie sich die optimale Lösung für Ihre Anwendung zusammenstellen können.

Hohe Zuverlässigkeit

Der EB-PQ2008B ist auf außergewöhnliche Zuverlässigkeit ausgelegt und mit dem externen Luftfilter ELPAF63 kompatibel. Er bietet bis zu 20.000 Stunden wartungsfreien Betrieb oder sogar länger in erweiterten Modi.

Umfangreiche Software

Kompatibel mit der ELPEC01-Kamera, dem Epson Projector Professional Tool und dem Epson Projector Config Tool für eine Vielzahl von Kalibrierungs-, Unterstützungs- und Steuerungsfunktionen.

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7TNPZ
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 11.450,07*
€ 11.651,75*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 12.194,57*
€ 12.393,42*
Preise: Lager 7TNPZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.651,75*
€ 13.865,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.598,99*
€ 13.802,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.487,75*
€ 13.670,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.450,07*
€ 13.625,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 7TNPZ
Versand: Lager 7TNPZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7TNPZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.