Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic PT-MZ882BEJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7TNPZ-1000031650
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     PT-MZ882BEJ
EAN/GTIN:
     5025232963881
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor

Revitalisierung von Nachhaltigkeit und Imagequalität in Klassenzimmern und am Arbeitsplatz

Umweltbewusstes Design mit recycelten Materialien

Arbeiten Sie effizient mit der leichten und kompakten MZ882-Serie. Die Hauptprojektoreinheit besteht zu etwa 10 % aus recycelten Kunststoffen, wodurch die Umweltbelastung reduziert wird, während die verfeinerte optische Engine die Helligkeit gegenüber der MZ880-Serie erhöht, ohne den Verbrauch zu erhöhen. Die Effizienz des MZ682 von 18,1 lm/W stellt eine Verbesserung von 8,4 % gegenüber dem MZ680 dar.

Der ECO-Filter kann zweimal gewaschen und wiederverwendet werden, und die Wartung der Lichtquelle und des Filters wird nach 20.000 Stunden empfohlen.

Hell und scharf für angenehme Sicht

Genießen Sie eine optimale Helligkeit und Farbbalance für eine effektive Kommunikation in gut beleuchteten Klassenzimmern und Arbeitsplätzen. Das hohe dynamische Kontrastverhältnis von 3.000.000:1 verbessert nicht nur die Lesbarkeit von Dokumenten, sondern verleiht immersiven Inhalten in Edutainment-Räumen mehr Wirkung. Mit dem Detail Clarity Processor 4 und Daylight View Basic liefert die MZ882-Serie auf effiziente Weise scharfe, klare und dimensionale Bilder, um die Zuschauer tief in Ihre Präsentation einzubeziehen.


Ein optimierter Workflow und eine effiziente UX

Der leise Betrieb mit 27 dB begrenzt Ablenkungen und sorgt dafür, dass sich die Mitarbeiter auf die Präsentation konzentrieren können. Die Unterstützung für Breitbild-Seitenverhältnisse von 21:9 eignet sich für immersive Konferenzlayouts. Eine neue Funktion zur Haltungserkennung und optionale aktive Objektive vereinfachen die Installation, während drei 4K-Signal- und CEC-kompatible HDMITM-Eingänge die Konnektivität bequem erweitern. Die MZ882-Serie arbeitet mit dem drahtlosen Präsentationssystem PressIT zusammen, mit dem Benutzer Inhalte auf Knopfdruck teilen können.


Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 5.620,76*
€ 5.767,22*
Lager 7TNPZ
23
Frei Haus
ab € 6.643,09*
€ 6.797,11*
Preise: Lager 7TNPZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.797,11*
€ 8.088,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.770,15*
€ 8.056,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.679,50*
€ 7.948,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.643,09*
€ 7.905,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 7TNPZ
Versand: Lager 7TNPZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7TNPZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.