Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic PT-EX800ZE


Menge:  Blatt  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7TNPZ-1370953
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     PT-EX800ZE
EAN/GTIN:
     5025232771837
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Große Auswahl an optionalen Objektiven Zur Auswahl steht eine ganze Reihe optionaler Objektive, darunter ein Kurzdistanz- Objektiv, ein Telezoom-Objektiv sowie eines mit Festbrennweite für Rückprojektionen. Mit den verfügbaren Zusatzobjektiven gelingt die Anpassung des Projektors an den Installationsort problemlos. Die Objektive lassen sich mit einem Handgriff anbringen und/oder abnehmen.   Einfache Steuerung und Kontrolle über LAN Mit einem an das LAN-Netzwerk angeschlossenen Computers lassen sich Projektoren mittels Internet-Browser fernsteuern und deren Status überprüfen. E-Mail-Benachrichtigungen werden versendet, wenn eine Lampe ersetzt werden muss, oder informieren über den generellen Projektorstatus.   Des Weiteren kann die Multi Projector Monitoring and Control Software verwendet werden, um mehrere Panasonic Projektoren von einem einzigen PC aus zu überwachen und zu steuern.   Der LAN-Anschluss ist mit PJLink™ (Klasse 1) kompatibel, einem offenen Protokoll, das von zahlreichen Herstellern zur integrierten Steuerung von Systemen mit Projektoren unterschiedlicher Marken verwendet wird.   Crestron Connected und AMX Device Discovery Der LAN-Anschluss ermöglicht den Einsatz von Crestron Connected™ auf einem Computer im Netzwerk. Die Anwendung dient zur Verwaltung und Steuerung von Systemgeräten. Daneben ist die Technologie AMX Device Discovery in die Projektoren der Serie PT-EZ770 integriert.   Mechanischer Shutter Der mechanische Shutter verhindert jeglichen störenden Lichtaustritt, wenn sich der Projektor im Standby-Modus befindet oder z. B. in Meetings vorübergehend nicht benutzt wird.   Trapezkorrektur mit definierten Ecken ermöglicht Projektionen in Schräglage Es müssen lediglich vier Punkte als Ecken des Projektionsbilds definiert werden – die Funktion führt dann die horizontale und vertikale Trapezkorrektur automatisch aus.   Mittig angeordnetes Objektiv Die symmetrische Anordnung des Objektivs in der Projektormitte erleichtert die Installation und erübrigt besondere Vorkehrungen in der Planungsphase.   Zahlreiche Anschlussoptionen, darunter HDMI, DVI-D-Eingang und DisplayPort Zu den zahlreichen Anschlüssen zählen HDMI- und DVI-D-Eingang, DisplayPort, DIGITAL LINK sowie zwei RGB-Computereingänge. Der serielle Anschluss (RS-232C) bietet eine Emulationsfunktion, die nach dem Austausch älterer Panasonic Modelle die weitere Nutzung bestehender Steuerungssystem erlaubt. Im Standby-Modus ist die Audioausgabe möglich – eine praktische Funktion, wenn über den Projektor ein externes Audiosystem angeschlossen wird.       Integrierter 10-W-Lautsprecher Die Projektoren der Serie PT-EZ770 verfügen über einen leistungsstarken 10-Watt-Lautsprecher (mono), der auch ohne externes Soundsystem eine hohe Lautstärke erreicht.   „Side-by-Side“- und „Bild-in-Bild“-Funktion* für beeindruckende Präsentationen und Vorlesungen Auf einer Projektionsfläche können zwei Bildquellen gleichzeitig angezeigt werden. Ebenso kann in den P-in-P-Modus (Bild im Bild) gewechselt und ein kleineres Zusatzfenster im Hauptbild eingeblendet werden. Das Zusatzfenster lässt sich auf der Projektionsfläche frei positionieren, um visuelle Präsentationen flexibler und wirkungsvoller zu gestalten.  
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.195,65*
  
Preis gilt ab 500 Blätter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blatt
€ 3.355,37*
€ 3.992,89
pro Blatt
ab 2 Blätter
€ 3.335,37*
€ 3.969,09
pro Blatt
ab 5 Blätter
€ 3.247,06*
€ 3.864,00
pro Blatt
ab 10 Blätter
€ 3.201,32*
€ 3.809,57
pro Blatt
ab 500 Blätter
€ 3.195,65*
€ 3.802,82
pro Blatt
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ET-ELW20
ab € 1.062,15*
Zubehör
Panasonic
ET-ELW21
ab € 1.047,58*
Zubehör
Panasonic
ET-LAE300
ab € 576,18*
Zubehör
Panasonic
ET-RFE300
ab € 86,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.