Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LabWater Reinstwasser im IBC, 1000 Liter


Menge:  Gebinde  
Produktinformationen
LabWater Reinstwasser im IBC, 1000 Liter
LabWater Reinstwasser im IBC, 1000 Liter
LabWater Reinstwasser im IBC, 1000 Liter
LabWater Reinstwasser im IBC, 1000 Liter
LabWater Reinstwasser im IBC, 1000 Liter
LabWater Reinstwasser im IBC, 1000 Liter
Artikel-Nr.:
     7WGHR-100001.1
Hersteller:
     LabWater
Herst.-Nr.:
     100001.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reinstwasser
VE Wasser

Vorteile auf einen Blick

  • Mehrweg-Container
  • Einweg-Inliner
  • reinstes Wasser durch 2 EDI Stufen
  • minimaler TOC Gehalt durch 0,2 µm Sterilfilter an der Entnahmestelle
  • höchstmögliche Hygiene durch Bag in Box System
  • keine Verkeimung durch Atmung des Tanks bei der Entleerung
  • einfache Entleerung

Erfüllt folgende Normen

  • DAB 2019
  • Ph. Eur. 10
  • USP
  • EAB 9DIN ISO 3696
  • ASTM D1193-91
  • CLSI-CLRW
  • DIN EN 13060
  • DIN EN 285
  • DIN 43530
  • VDE 0510
  • VDI 2035

Bag in Box System

Das destillierte Wasser wird in einem lebensmittelechten Einweg-Inliner in einem faltbaren IBC angeliefert (Bag in Box System). Die Inliner werden bei uns in sterilem Zustand angeliefert. Beim Betanken sorgt ein ein Sterilfilter für den Luftaustausch dafür, dass keine Keime in den Innenraum des Inliners gelangen. Das destillierte Wasser kann über ein verschließbares 2" S60 Ventil an der unteren Stirnseite des IBCs ohne Luftzufuhr vollständig entleert werden. Dieses Konzept sorgt im Vergleich zu einer Lieferung in herkömmlichen IBCs für größtmögliche Hygiene und damit für höchste Wasserqualität, auch bei kritischen Anwendungen. Nach der vollständigen Entleerung wird der IBC platzsparend zusammengefaltet.

Herstellungsverfahren

Das Reinstwasser wird mit modernster Technologie prozessorgesteuert hergestellt. Herzstück der Filtrationsanlage bildet eine Protegra 500 von EVOQUA mit einem dreifachen RO Modul und zwei dahinter geschalteten EDI Zellen. An der Entnahmestelle sorgt ein 10 Zoll 0,2 µm Sterilfilter für minimalen TOC Gehalt.

Anwendungen

Das Reinstwasser wird höchsten Anforderungen gerecht und findet unter anderem in folgenden Bereichen Anwendung:

  • chemische Analytik
  • Laboranalytik
  • Zellkultivierung
  • Herstellung von Medikamenten
  • Herstellung von Nahrungsergänzungsmitteln
  • Herstellung von Integrierten Schaltkreisen
  • Dampferzeugung in Kraftwerken
  • Prozesswasser (Kühl- und Heizungswasser)
  • Speisewasser für Kesselanlagen

Spezifikationen

Das Reinstwasser hat folgende Spezifikationen:

  • PH-Wert: 6,5 - 8,5
  • Elektrische Leitfähigkeit: < 0,1 µs/cm
  • Gesamttrockenrückstand: < 10 mg/l
  • Chlorid: < 0,01 mg/l
  • Nitrat: < 0,002 mg/l
  • Sulfat: < 0,001 mg/l
  • Magnesium: < 0,02 mg/l
  • Natrium: < 0,05 mg/l
  • Nitrit: < 0,002 mg/l
  • Phosphat: < 0,05 mg/l
  • Siliziumdioxid (SiO2): < 0,01 mg/l
  • Zinn: < 0,01 mg/l
  • Gesamthärte: < 0,02 mmol/l oder < 0,01 °dH

Lieferumfang

  • IBC
  • S60x6 IBC Adapter auf 2 Zoll Camlock Stecker
  • Camlock 2 Zoll Dose auf Schlauchtülle 50mm

Leihgebinde

Die IBCs sind spätestens innerhalb von 30 Tagen nach Eintreffen beim Käufer von diesem in entleertem, einwandfreiem Zustand auf seine Rechnung und sein Risiko an uns zurückzusenden.

Weitere Suchbegriffe: aqua dest., destilliertes Wasser, labwater, dest. Wasser, demineralisiertes Wasser, aqua purificata, chemisch reines Wasser, vollentsalzt, vollentsalztes Wasser, deionisiertes Wasser, IBC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 436,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.