| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8-10100302843096 Herst.-Nr.: HS900-930 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Leuchtmittel: Medizinische Lampen - Mikroskop
HS 900-930 6V 4.5A P44s Dr. Fischer Haag-Streit HS900-930
Anwendungsbereich: Mikroskop Marke: Dr. Fischer Betriebsspannung: 6V Stromstärke: 4.5A Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14 Kolbedurchmesser: 35+/-1mm Gesamtlänge: 64mm Lichtschwerpunkt: 36mm Positionierung der wendel: C-6U Mittlere Lampenlebensdauer: 100 Stunden Lichtstrom: 540lm Ursprungsland: Germany
Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM - Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ" Referenz: Ushio 8000310 Referenz: Opti Quip ASL366HS Referenz: Haagstreit HS900-930 Referenz: Hosobuchi OP2900
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: medizinische lampen dr. fischer, medizinische lampen, mikroskop-lampe 6 v, Medizinische Lampen - Mikroskop, Ushio: 8000310, Opti Quip: ASL366HS, Haagstreit: HS900-930, Hosobuchi: OP2900, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |