Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dr.Fischer-Philips 13347W 6V 15W Ba15d Limited Stock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dr.Fischer-Philips 13347W 6V 15W Ba15d Limited Stock
Dr.Fischer-Philips 13347W 6V 15W Ba15d Limited Stock
Dr.Fischer-Philips 13347W 6V 15W Ba15d Limited Stock
Dr.Fischer-Philips 13347W 6V 15W Ba15d Limited Stock
Artikel-Nr.:
     8-10100302843174
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     13347W
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fischerstock
Gehstock Fischergriff
Leuchtmittel BA15d
Sockel BA15d
Leuchtmittel: Projektionslampe - Konventionnel

Dr.Fischer-Philips 13347W
6V 15W Ba15d Limited Stock

Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 6V
Lampenleistung: 15W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Ba15d
Kolbedurchmesser: 18.5mm
Gesamtlänge: 51+/-2mm
Lichtschwerpunkt: 6.5+/-1mm
Positionierung der wendel: Flat Filament
Mittlere Lampenlebensdauer: 100 Stunden
Lichtstrom: 210lm
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Zeiss 30-01-79
Referenz: Zeiss 3800-29-9020
Referenz: Wild 166-324
Referenz: LIF M/20
Referenz: Philips 13347/W
Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel ba15d, Projektionslampe - Konventionnel, Zeiss: 30-01-79, Zeiss: 3800-29-9020, Wild: 166-324, LIF: M/20, Philips: 13347/W, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.