Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dr. Fischer-GE 1763 6.1V 4.1A P30s Limited Stock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dr. Fischer-GE 1763 6.1V 4.1A P30s Limited Stock
Dr. Fischer-GE 1763 6.1V 4.1A P30s Limited Stock
Dr. Fischer-GE 1763 6.1V 4.1A P30s Limited Stock
Dr. Fischer-GE 1763 6.1V 4.1A P30s Limited Stock
Artikel-Nr.:
     8-10100302910780
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     GE 1763
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fischerstock
Gehstock Fischergriff
Leuchtmittel BA15s
Sockel BA15s
Leuchtmittel: Projektionslampe - Konventionnel

Dr. Fischer-GE 1763
6.1V 4.1A P30s Limited Stock

Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 6.1V
Lampenleistung: 25W
Stromstärke: 4.1A
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Ba15s
KolbenTyp: S11
Kolbedurchmesser: 35 maxmm
Gesamtlänge: 59 maxmm
Lichtschwerpunkt: 22.2+/-0.3mm
Positionierung der wendel: C-6
Mittlere Lampenlebensdauer: 500 Stunden
Lichtstrom: 402lm
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: GE 1763
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel P30s, Sockel P30s, leuchtmittel ba15s, Projektionslampe - Konventionnel, GE: 1763, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,54*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.