Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24V 150W G6.35 Dr. Fischer Berchtold CZ 908-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
24V 150W G6.35 Dr. Fischer Berchtold CZ 908-24
24V 150W G6.35 Dr. Fischer Berchtold CZ 908-24
24V 150W G6.35 Dr. Fischer Berchtold CZ 908-24
24V 150W G6.35 Dr. Fischer Berchtold CZ 908-24
Artikel-Nr.:
     8-10100302914250
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     CZ 908-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Medizinische Lampen
Medizinische Leuchtmittel
Leuchtmittel G6,35
Sockel G6,35
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - OP-Ersatzlampen - Berchtold

24V 150W G6.35
Dr. Fischer Berchtold CZ 908-24

Anwendungsbereich: OP-Ersatzlampen - Berchtold
Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 24V
Lampenleistung: 150W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G6.35
Kolbedurchmesser: 11 maxmm
Gesamtlänge: 47.0 maxmm
Lichtschwerpunkt: 32+/-0.5mm
Positionierung der wendel: Transversal
Mittlere Lampenlebensdauer: 300 Stunden
Lichtstrom: 4500lm
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Higuchi M01063
Referenz: Berchtold C-570
Referenz: Berchtold C-571
Referenz: Berchtold CZ 908-24
Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel g6 35, Medizinische Lampen - OP-Ersatzlampen - Berchtold, Higuchi: M01063, Berchtold: C-570, Berchtold: C-571, Berchtold: CZ 908-24, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.