Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

32V 40W Ba15d Dr. Fischer Hanaulux H56016579


Menge:  Stück  
Produktinformationen
32V 40W Ba15d Dr. Fischer Hanaulux H56016579
32V 40W Ba15d Dr. Fischer Hanaulux H56016579
32V 40W Ba15d Dr. Fischer Hanaulux H56016579
32V 40W Ba15d Dr. Fischer Hanaulux H56016579
Artikel-Nr.:
     8-10100302936043
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     H560016579
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Medizinische Lampen
Medizinische Leuchtmittel
Leuchtmittel BA15d
Sockel BA15d
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - OP-Ersatzlampen - Martin

32V 40W Ba15d
Dr. Fischer Hanaulux H56016579

Anwendungsbereich: OP-Ersatzlampen - Martin
Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 32V
Lampenleistung: 40W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Ba15d
Glasskolben: Top Mirrored
Kolbedurchmesser: 40mm
Gesamtlänge: 59.5mm
Lichtschwerpunkt: 42mm
Positionierung der wendel: Transversal
Mittlere Lampenlebensdauer: 500 Stunden
Lichtstrom: 590lm
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Hanaulux Hamburg
Referenz: Hanaulux H016579
Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel ba15d dr. fischer, leuchtmittel ba15d, Medizinische Lampen - OP-Ersatzlampen - Martin, Hanaulux: Hamburg, Hanaulux: H016579, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.