Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dr. Fischer Polar Mohr 1235-8 12V 35W Ba15d Limited Stock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dr. Fischer Polar Mohr 1235-8 12V 35W Ba15d Limited Stock
Dr. Fischer Polar Mohr 1235-8 12V 35W Ba15d Limited Stock
Dr. Fischer Polar Mohr 1235-8 12V 35W Ba15d Limited Stock
Dr. Fischer Polar Mohr 1235-8 12V 35W Ba15d Limited Stock
Artikel-Nr.:
     8-10100304842008
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     1235-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fischerstock
Gehstock Fischergriff
Leuchtmittel BA15d
Sockel BA15d
Leuchtmittel: Projektionslampe - Konventionnel

Dr. Fischer Polar Mohr 1235-8
12V 35W Ba15d Limited Stock

Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 12V
Lampenleistung: 35W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Ba15d
Kolbedurchmesser: 35mm
Gesamtlänge: 56mm
Lichtschwerpunkt: 33mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 1000 Stunden
Lichtstrom: 480lm
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: LAWSON POLAR 210971
Referenz: Cutting Polar Mohr 1235-8
Referenz: Orbitec P8423
Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel ba15d, Projektionslampe - Konventionnel, LAWSON POLAR : 210971, Cutting: Polar Mohr 1235-8, Orbitec: P8423, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.