Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10.3V 100 / 100W Ba22d-3 Dr.Fischer Doppelwendel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10.3V 100 / 100W Ba22d-3 Dr.Fischer Doppelwendel
10.3V 100 / 100W Ba22d-3 Dr.Fischer Doppelwendel
10.3V 100 / 100W Ba22d-3 Dr.Fischer Doppelwendel
Artikel-Nr.:
     8-10100304842032
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     842308
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schiffpositionslampe
Leuchtmittel BA22d
Sockel BA22d
leuchtmittel ba22d
Leuchtmittel: Schifffahrt - Boje Lampen - Konventionnel

10.3V 100 / 100W Ba22d-3
Dr.Fischer Doppelwendel

Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 10.3V
Lampenleistung: 100 / 100W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Ba22d-3
Kolbedurchmesser: 60mm
Gesamtlänge: 85mm
Lichtschwerpunkt: 44 +/- 1.5mm
Positionierung der wendel: Double
Mittlere Lampenlebensdauer: 1000 Stunden
Lichtstrom: 1900lm
Ursprungsland: Germany

Weitere Suchbegriffe: Schifffahrt - Boje Lampen - Konventionnel, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.