Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12V 0.25A P30s Dr.Fischer C8/S8 - 1851037


Menge:  Stück  
Produktinformationen
12V 0.25A P30s Dr.Fischer C8/S8 - 1851037
12V 0.25A P30s Dr.Fischer C8/S8 - 1851037
12V 0.25A P30s Dr.Fischer C8/S8 - 1851037
12V 0.25A P30s Dr.Fischer C8/S8 - 1851037
Artikel-Nr.:
     8-10100304842063
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     842063
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schiffpositionslampe
Leuchtmittel P30s
Sockel P30s
leuchtmittel p30s
Leuchtmittel: Schifffahrt - Boje Lampen - Konventionnel

12V 0.25A P30s
Dr.Fischer C8/S8 - 1851037

Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 12V
Stromstärke: 250mA
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: P30s
KolbenTyp: S8
Kolbedurchmesser: 26.2 maxmm
Gesamtlänge: 50.8 maxmm
Lichtschwerpunkt: 28.5+/-0.4mm
Positionierung der wendel: C8
Mittlere Lampenlebensdauer: 1500 Stunden
Lichtstrom: 30lm
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Tideland 1851037
Weitere Suchbegriffe: Schifffahrt - Boje Lampen - Konventionnel, Tideland: 1851037, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.