Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12V 0.55A P30s Dr.Fischer C8/S8 - GE 23427


Menge:  Stück  
Produktinformationen
12V 0.55A P30s Dr.Fischer C8/S8 - GE 23427
12V 0.55A P30s Dr.Fischer C8/S8 - GE 23427
12V 0.55A P30s Dr.Fischer C8/S8 - GE 23427
12V 0.55A P30s Dr.Fischer C8/S8 - GE 23427
Artikel-Nr.:
     8-10100304842064
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     842064
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schiffpositionslampe
Leuchtmittel P30s
Sockel P30s
leuchtmittel p30s
Leuchtmittel: Schifffahrt - Boje Lampen - Konventionnel

12V 0.55A P30s
Dr.Fischer C8/S8 - GE 23427

Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 12V
Stromstärke: 550mA
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: P30s
KolbenTyp: S8
Kolbedurchmesser: 26,2 maxmm
Gesamtlänge: 50,8 maxmm
Lichtschwerpunkt: 28,5 +/-0.4mm
Positionierung der wendel: C8
Mittlere Lampenlebensdauer: 1500 Stunden
Lichtstrom: 80lm
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: GE 55A/S8
Referenz: GE GE 23478
Referenz: BLS 10591
Referenz: Tideland 1851016
Weitere Suchbegriffe: Schifffahrt - Boje Lampen - Konventionnel, GE: 55A/S8, GE: GE 23478, BLS: 10591, Tideland: 1851016, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,61*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.