Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12V 5.0A P30s Dr.Fischer CC8/S11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
12V 5.0A P30s Dr.Fischer CC8/S11
12V 5.0A P30s Dr.Fischer CC8/S11
12V 5.0A P30s Dr.Fischer CC8/S11
12V 5.0A P30s Dr.Fischer CC8/S11
Artikel-Nr.:
     8-10100304842073
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schiffpositionslampe
Leuchtmittel P30s
Sockel P30s
leuchtmittel p30s
Leuchtmittel: Schifffahrt - Boje Lampen - Konventionnel

12V 5.0A P30s
Dr.Fischer CC8/S11

Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 12V
Stromstärke: 5A
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: P30s
KolbenTyp: S11
Kolbedurchmesser: 26.2 maxmm
Gesamtlänge: 50.8 maxmm
Lichtschwerpunkt: 28.5+/-0.4mm
Positionierung der wendel: CC-8
Mittlere Lampenlebensdauer: 1500 Stunden
Lichtstrom: 1100lm
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Tideland 1851058
Referenz: AP 4060-0200
Weitere Suchbegriffe: Schifffahrt - Boje Lampen - Konventionnel, Tideland: 1851058, AP: 4060-0200, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.