Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12V 3A P30s Dr.Fischer CC8/S8 4060-0179


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
12V 3A P30s Dr.Fischer CC8/S8 4060-0179
12V 3A P30s Dr.Fischer CC8/S8 4060-0179
12V 3A P30s Dr.Fischer CC8/S8 4060-0179
Artikel-Nr.:
     8-10100304842285
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     4060-0179
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schiffpositionslampe
Leuchtmittel P30s
Sockel P30s
leuchtmittel p30s
Leuchtmittel: Schifffahrt - Boje Lampen - Konventionnel

12V 3A P30s
Dr.Fischer CC8/S8 4060-0179

Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 12V
Stromstärke: 3A
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: P30s
KolbenTyp: S8
Kolbedurchmesser: 26.2mm
Gesamtlänge: 50.8mm
Lichtschwerpunkt: 28.5mm
Positionierung der wendel: CC-8
Mittlere Lampenlebensdauer: 500 Stunden
Lichtstrom: 600lm
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: API 4060-0179
Weitere Suchbegriffe: Schifffahrt - Boje Lampen - Konventionnel, API: 4060-0179, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,1147*
  
Preis gilt ab 10.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 10,41147* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 20 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 115,4147*
€ 137,34349
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 113,9347*
€ 135,58229
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 109,1147*
€ 129,84649
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 106,4447*
€ 126,66919
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 104,1147*
€ 123,89649
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.