Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12V 1.0A P30s Dr.Fischer CC8/S8


Menge:  Box  
Produktinformationen
12V 1.0A P30s Dr.Fischer CC8/S8
12V 1.0A P30s Dr.Fischer CC8/S8
12V 1.0A P30s Dr.Fischer CC8/S8
12V 1.0A P30s Dr.Fischer CC8/S8
Artikel-Nr.:
     8-10100304842397
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     842397
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schiffpositionslampe
Leuchtmittel P30s
Sockel P30s
leuchtmittel p30s
Leuchtmittel: Schifffahrt - Boje Lampen - Konventionnel

12V 1.0A P30s
Dr.Fischer CC8/S8

Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 12V
Stromstärke: 1A
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: P30s
KolbenTyp: S8
Kolbedurchmesser: 26.2 maxmm
Gesamtlänge: 50.8 maxmm
Lichtschwerpunkt: 28.5+/-0.4mm
Positionierung der wendel: CC-8
Mittlere Lampenlebensdauer: 1500 Stunden
Lichtstrom: 145lm
Ursprungsland: Germany

Weitere Suchbegriffe: Schifffahrt - Boje Lampen - Konventionnel, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.772,36*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 250 Stück (ab € 19,08944* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 5.107,99*
€ 6.078,51
pro Box
ab 2 Boxen
€ 5.042,99*
€ 6.001,16
pro Box
ab 5 Boxen
€ 4.869,97*
€ 5.795,26
pro Box
ab 10 Boxen
€ 4.793,99*
€ 5.704,85
pro Box
ab 500 Boxen
€ 4.772,36*
€ 5.679,11
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.