Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dr. Fischer 24V 35W Ba20d 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dr. Fischer 24V 35W Ba20d 0
Dr. Fischer 24V 35W Ba20d 0
Dr. Fischer 24V 35W Ba20d 0
Artikel-Nr.:
     8-10100304944018
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     935037
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BA20d
Leuchtmittel BA20d
Sockel BA20d
Medizinische Lampen
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - Mikroskop

Dr. Fischer 24V 35W Ba20d
0

Anwendungsbereich: Mikroskop
Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 24V
Lampenleistung: 35W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Ba20d
Glasskolben: Top Mirrored
Kolbedurchmesser: 40mm
Gesamtlänge: 68mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 900 Stunden
Lichtstrom: 500lm
Ursprungsland: Germany

Weitere Suchbegriffe: Medizinische Leuchtmittel, Mikroskop-Lampe, Mikroskoplampe, leuchtmittel ba20d, Medizinische Lampen - Mikroskop, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.