Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10V 30W Ba20s Dr. Fischer Germany Long Life


Menge:  Packung  
Produktinformationen
10V 30W Ba20s Dr. Fischer Germany Long Life
10V 30W Ba20s Dr. Fischer Germany Long Life
10V 30W Ba20s Dr. Fischer Germany Long Life
Artikel-Nr.:
     8-10100305842838
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     SIG1238U LL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BA20s
Leuchtmittel BA20s
Sockel BA20s
Verkehrssignallampe
Leuchtmittel: Verkehrsignal - VSL SIG Lampen

10V 30W Ba20s
Dr. Fischer Germany Long Life

Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 10V
Lampenleistung: 30W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Ba20s
Kolbedurchmesser: 35 maxmm
Gesamtlänge: 67 maxmm
Lichtschwerpunkt: 31+/-0.5mm
Positionierung der wendel: Transversal
Mittlere Lampenlebensdauer: 14000 Stunden
Lichtstrom: 400lm
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Philips 13586
Referenz: Dr. Fischer 842838JL
Referenz: Osram SIG1238U LL
Weitere Suchbegriffe: verkehrssignallampe ba20s, sockel ba20s, Verkehrsignal - VSL SIG Lampen, Philips: 13586, Dr. Fischer: 842838JL, Osram: SIG1238U LL, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,4881*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,94881* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 112,4031*
€ 133,75969
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 109,4431*
€ 130,23729
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,3868*
€ 59,96029
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,3981*
€ 56,40374
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,1881*
€ 54,96384
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,4881*
€ 46,99084
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.