Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10V 20W Ba20s Dr.Fischer SIG64032


Menge:  Packung  
Produktinformationen
10V 20W Ba20s Dr.Fischer SIG64032
10V 20W Ba20s Dr.Fischer SIG64032
10V 20W Ba20s Dr.Fischer SIG64032
Artikel-Nr.:
     8-10100305847108
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     SIG64032
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BA20s
Leuchtmittel BA20s
Sockel BA20s
Verkehrssignallampe
Leuchtmittel: Verkehrsignal - VSL SIG Lampen

10V 20W Ba20s
Dr.Fischer SIG64032

Marke: Dr.Fischer
Betriebsspannung: 10V
Lampenleistung: 20W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Ba20s
Kolbedurchmesser: 20 maxmm
Gesamtlänge: 57 maxmm
Lichtschwerpunkt: 31mm
Positionierung der wendel: Axial
Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Stunden
Lichtstrom: 270lm
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Osram SIG 64032
Weitere Suchbegriffe: verkehrssignallampe ba20s, sockel ba20s, Verkehrsignal - VSL SIG Lampen, Osram: SIG 64032, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,0726*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,50726* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 140,3863*
€ 167,0597
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 134,4163*
€ 159,9554
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 102,0326*
€ 121,41879
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 98,9926*
€ 117,80119
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 85,0726*
€ 101,23639
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.