Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10.2V 15W Ba15s Netherlands


Menge:  Box  
Produktinformationen
10.2V 15W Ba15s Netherlands
10.2V 15W Ba15s Netherlands
Artikel-Nr.:
     8-10100306842289
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtmittel BA15s
Sockel BA15s
Verkehrssignallampe
leuchtmittel ba15s
Leuchtmittel: Verkehrsignal - Bahnlampen SIG Lampen

10.2V 15W Ba15s
Netherlands

Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 10.2V
Lampenleistung: 15W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Ba15s
Ursprungsland: Germany

Weitere Suchbegriffe: Verkehrsignal - Bahnlampen SIG Lampen, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.938,55*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 250 Stück (ab € 7,7542* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 2.133,54*
€ 2.538,91
pro Box
ab 2 Boxen
€ 2.109,17*
€ 2.509,91
pro Box
ab 5 Boxen
€ 2.027,67*
€ 2.412,93
pro Box
ab 10 Boxen
€ 1.981,41*
€ 2.357,88
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1.938,55*
€ 2.306,87
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.