Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7.7V 6W B21S-4 Signallampe für France SNCF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7.7V 6W B21S-4 Signallampe für France SNCF
7.7V 6W B21S-4 Signallampe für France SNCF
7.7V 6W B21S-4 Signallampe für France SNCF
Artikel-Nr.:
     8-10100306842521
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Signallampe
Verkehrssignallampe
signallampe dr. fischer
signallampe
Leuchtmittel: Verkehrsignal - Bahnlampen SIG Lampen

7.7V 6W B21S-4
Signallampe für France SNCF

Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 7.7V
Lampenleistung: 6W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: B21S-4
Kolbedurchmesser: 26 maxmm
Gesamtlänge: 47.4mm
Lichtschwerpunkt: 31mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 4000 Stunden
Lichtstrom: 33lm
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: BLS 10145
Weitere Suchbegriffe: Verkehrsignal - Bahnlampen SIG Lampen, BLS: 10145, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,58*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.