Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12V 30/30W Ba20d LL Dr.Fischer SIG1230U Jahreslampe


Menge:  Packung  
Produktinformationen
12V 30/30W Ba20d LL Dr.Fischer SIG1230U Jahreslampe
12V 30/30W Ba20d LL Dr.Fischer SIG1230U Jahreslampe
12V 30/30W Ba20d LL Dr.Fischer SIG1230U Jahreslampe
12V 30/30W Ba20d LL Dr.Fischer SIG1230U Jahreslampe
Artikel-Nr.:
     8-10100306842889
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     SIG1230U
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BA20d
Leuchtmittel BA20d
Sockel BA20d
Verkehrssignallampe
Leuchtmittel: Verkehrsignal - Bahnlampen SIG Lampen

12V 30/30W Ba20d LL
Dr.Fischer SIG1230U Jahreslampe

Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 12V
Lampenleistung: 30 / 30W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Ba20d
Kolbedurchmesser: 36 maxmm
Gesamtlänge: 67 maxmm
Lichtschwerpunkt: 29.6 +/- 0.15mm
Positionierung der wendel: Transversal
Mittlere Lampenlebensdauer: 8800 Stunden
Lichtstrom: 520lm
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Osram SIG 1230 U Long Life
Weitere Suchbegriffe: ba20d 12v, dr fischer ba 20 d, leuchtmittel ba20d, Verkehrsignal - Bahnlampen SIG Lampen, Osram: SIG 1230 U Long Life, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,3872*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 12,63872* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 170,7513*
€ 203,19405
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 169,3513*
€ 201,52805
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 160,7913*
€ 191,34165
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 144,2872*
€ 171,70177
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 126,3872*
€ 150,40077
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.