Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12V 100W E27 F/14 Limited stock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
12V 100W E27 F/14 Limited stock
12V 100W E27 F/14 Limited stock
12V 100W E27 F/14 Limited stock
Artikel-Nr.:
     8-10100307843059
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     F/14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Fischerstock
Leuchtmittel: Projektionslampe - Konventionnel

12V 100W E27
F/14 Limited stock

Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 12V
Lampenleistung: 100W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
Kolbedurchmesser: 62 maxmm
Gesamtlänge: 91mm
Lichtschwerpunkt: 55mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 100 Stunden
Lichtstrom: 2250lm
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: LIF F14
Weitere Suchbegriffe: Gehstock Fischergriff, fischerstock, Projektionslampe - Konventionnel, LIF: F14, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.