Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dr. Fischer-Philips 6144F 16V 8A Ba21d-3 Limited Stock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dr. Fischer-Philips 6144F 16V 8A Ba21d-3 Limited Stock
Dr. Fischer-Philips 6144F 16V 8A Ba21d-3 Limited Stock
Dr. Fischer-Philips 6144F 16V 8A Ba21d-3 Limited Stock
Dr. Fischer-Philips 6144F 16V 8A Ba21d-3 Limited Stock
Artikel-Nr.:
     8-10100307843202
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     6144F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fischerstock
Gehstock Fischergriff
fischerstock
Leuchtmittel: Projektionslampe - Konventionnel

Dr. Fischer-Philips 6144F
16V 8A Ba21d-3 Limited Stock

Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 16V
Lampenleistung: 128W
Stromstärke: 8A
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Ba21d-3
Kolbedurchmesser: 40 +/-1mm
Gesamtlänge: 62 +/-3mm
Lichtschwerpunkt: 26.2+/0.5mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 25 Stunden
Lichtstrom: 3456lm
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Philips 6144F
Weitere Suchbegriffe: Projektionslampe - Konventionnel, Philips: 6144F, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.