Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dr. Fischer Scale Lamp 6V 15W Ba15d Limited Stock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dr. Fischer Scale Lamp 6V 15W Ba15d Limited Stock
Dr. Fischer Scale Lamp 6V 15W Ba15d Limited Stock
Dr. Fischer Scale Lamp 6V 15W Ba15d Limited Stock
Artikel-Nr.:
     8-10100377842121
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     555125
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fischerstock
Gehstock Fischergriff
Leuchtmittel BA15d
Sockel BA15d
Leuchtmittel: Projektionslampe - Konventionnel

Dr. Fischer Scale Lamp
6V 15W Ba15d Limited Stock

Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 24V
Lampenleistung: 100W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Ba24s-3
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 60mm
Gesamtlänge: 85mm
Lichtschwerpunkt: 37mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 800 Stunden
Lichtstrom: 2000lm
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Osram 555125
Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel ba15d, Projektionslampe - Konventionnel, Osram: 555125, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.