Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24V 1.4A P45T Dr. Fischer Gallois L99 LCL 35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
24V 1.4A P45T Dr. Fischer Gallois L99 LCL 35mm
24V 1.4A P45T Dr. Fischer Gallois L99 LCL 35mm
24V 1.4A P45T Dr. Fischer Gallois L99 LCL 35mm
Artikel-Nr.:
     8-10101302936055
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     L99
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Medizinische Lampen
Medizinische Leuchtmittel
Leuchtmittel G4
Sockel G4
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - OP-Ersatzlampen - Sonstige

24V 1.4A P45T
Dr. Fischer Gallois L99 LCL 35mm

Anwendungsbereich: OP-Ersatzlampen - Sonstige
Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 24V
Stromstärke: 1.4A
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: P45T
Glasskolben: Top Mirrored
Kolbedurchmesser: 40mm
Gesamtlänge: 76mm
Lichtschwerpunkt: 35mm
Positionierung der wendel: Transversal
Mittlere Lampenlebensdauer: 600 Stunden
Lichtstrom: 430lm
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Guerra 0772/L3
Referenz: Guerra 0772/G4
Referenz: Gallois GAL/Z
Referenz: Gallois L99
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel P45T, Sockel P45t, medizinische lampen dr. fischer, leuchtmittel p45t, Medizinische Lampen - OP-Ersatzlampen - Sonstige, Guerra: 0772/L3, Guerra: 0772/G4, Gallois: GAL/Z, Gallois: L99, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.