Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12V 2.0A P30s Dr.Fischer CC8/S8 4060-0182


Menge:  Stück  
Produktinformationen
12V 2.0A P30s Dr.Fischer CC8/S8 4060-0182
12V 2.0A P30s Dr.Fischer CC8/S8 4060-0182
12V 2.0A P30s Dr.Fischer CC8/S8 4060-0182
12V 2.0A P30s Dr.Fischer CC8/S8 4060-0182
Artikel-Nr.:
     8-10101304842286
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     842286
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schiffpositionslampe
Leuchtmittel P30s
Sockel P30s
leuchtmittel p30s
Leuchtmittel: Schifffahrt - Boje Lampen - Konventionnel

12V 2.0A P30s
Dr.Fischer CC8/S8 4060-0182

Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 12V
Lampenleistung: 24W
Stromstärke: 2A
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: P30s
KolbenTyp: S8
Kolbedurchmesser: 26.2 maxmm
Gesamtlänge: 50.8 maxmm
Lichtschwerpunkt: 28.5+/-0.4mm
Positionierung der wendel: CC-8
Mittlere Lampenlebensdauer: 1500 Stunden
Lichtstrom: 360lm
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: BLS 10099-1
Referenz: AP 4060-0182
Weitere Suchbegriffe: Schifffahrt - Boje Lampen - Konventionnel, BLS: 10099-1, AP: 4060-0182, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,09*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 400 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.